商品豆知識
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
ステンレス(17)
樹脂(2)
黄銅(真鍮)(2)
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕上サテン仕上
付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)140
引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
種類標準
仕上塗装/ブラック
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)240
吊下荷重N(kgf)196(20)
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)240
吊下荷重N(kgf)196(20)
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
シャワーブースやガラスパーティションなどに取り付けられるガラス用フックです。同デザインの木用フック HK-DF型と一緒に使用することで、脱衣所などをトータルコーディネートできます。取付ねじが目立たない、すっきりとしたデザインです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品パッキンチューブ
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)150
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JFT180M:十字穴付丸皿木ねじ4.5×25(ステンレス鋼)JFT260M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×38(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
材質ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品TA3S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)TA3L:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)180
吊下荷重N(kgf)156.8(16)
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。アンカープラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/処理ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)
種類標準
仕上Zwei L仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品EW-65E:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)EW-80E:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
種類多連
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)200
吊下荷重N(kgf)196(20)
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50アンカープラグ六角棒スパナ
種類標準
奥行(mm)50
取付け方法壁付け
付加機能なし
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.2×45※在庫がなくなり次第、ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50に変わります。アンカープラグ六角棒スパナ
種類標準
奥行(mm)80
取付け方法壁付け
付加機能なし
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。
フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック収納時は、フラットになるデザインです。
フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。
用途キャビネット、車輌など
材質本体:アルミニウム合金(ADC)、アーム:アルミニウム合金(ADC)、 カバー:ポリアセタール(POM)、ローレットピン、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、 クッションゴム: クロロプレンゴム(CR)
色ホワイト
質量(g)32
仕上シボ
推奨ねじ木板27~ 31 mm:十字穴付皿タッピンねじ4×25、木板32 mm以上:十字穴付皿タッピンねじ4×30
耐荷重(N)(先端)93、(根元)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
『吊り金具』には他にこんなカテゴリがあります
フック(吊り金具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。