「材質」から絞り込む
ステンレス鋼製天付フックLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)42.5種類標準奥行(mm)45.7仕上鏡面研磨取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製天付フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)130種類標準奥行(mm)69仕上鏡面研磨取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ナス環フックLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ラッチ部分を押し下げると、アームが上にも開くため、より多く物が掛けられ、素早く取り外せます。物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。太さΦ20までの鎖やロープが2本まで掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)131種類ナス環タイプ奥行(mm)43.3仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なしアズワン品番64-6777-23耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から3日以内出荷
ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
材質ステンレス鋼(SUS303)取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)150付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金
ガラス用ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
シャワーブースやガラスパーティションなどに取り付けられるガラス用フックです。同デザインの木用フック HK-DF型と一緒に使用することで、脱衣所などをトータルコーディネートできます。取付ねじが目立たない、すっきりとしたデザインです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品パッキンチューブ材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
高級感のある肉厚な座が特徴的なステンレス鋼製フックです。フックの先端が丸みを帯びているため、安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ 4×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。
付属品HK-RH40:十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)HK-RH60:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から4日以内出荷
大きなサイズのフックで、ステンレス鋼製のため船舶のホースなど屋外の大きなものを掛けられます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)4×30材質ステンレス鋼(SUS303)種類帽子掛仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷から3日以内出荷
モダンな空間にも合うステンレス鋼製のフックです。面がフラットで美しい鏡面研磨仕上です。
取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
玉付フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
奥行(mm)53.9取付け方法壁付け種類標準付加機能なし付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×25
ステンレス鋼製コート掛 TA3型LAMP(スガツネ工業)当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品TA3S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)TA3L:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)180吊下荷重N(kgf)156.8(16)
ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン
ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JFT180M:十字穴付丸皿木ねじ4.5×25(ステンレス鋼)JFT260M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×38(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷から翌々日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EW-65E:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)EW-80E:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類多連仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)200吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。フック部は鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
材質(フック)ステンレス鋼材質/処理(フック部)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン、(ブラケット・軸部)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨及びサテン付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)質量(g)70種類標準奥行(mm)43取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動耐荷重(N)490吊下荷重N(kgf)490(50)
ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし吊下荷重N(kgf)156.8(16)
ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
天井に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨付属品ピン種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)19.6吊下荷重N(kgf)19.6(2)
ステンレス鋼製ブラケットLAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。
用途間仕切やパネルのジョイント金具コーナーの補強金具ボート、ヨットの手すりの補強金具材質ステンレス鋼 (SUS304)形状特殊耐荷重(N)490/本
ステンレス鋼製 フィニッシュコートフックLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)当日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし