1,510件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック
天井に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 材質ステンレス 付属品ステンレス A3×16 1本 幅(mm)26.5 高さ(mm)25 奥行(mm)20.5 板厚(mm)2.5
1個
479 税込527
当日出荷

耐荷重(kg)25 材質/仕上SUS304/サテン 付属品SUS十字穴付丸皿タッピンネジ3×16(2本) 取付穴数2
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の壁面はもちろん家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして。 フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時はジャマにならないスッキリデザインです。
材質亜鉛 付属品ビス2個入り 耐荷重(kg)4.5
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックグラス吊り金具
ワイングラス等を収納する金具です。
用途リビングボードや食器棚の天板等 推奨ねじ+皿木ねじ3.1×16
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フック部が細く長いフックです。清掃用品もすっぽり掛けられます。
用途小物掛けに 付属品カラービス:2本 材質スチール
1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シロクマ洋額吊 CB-11
付属品PCプラグ6×25 材質真鍮 ホワイトブロンズ
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質真鍮 耐荷重(kg)20 仕上 サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30 材質ステンレス サイズ54 耐荷重(kg)15
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 寸法D(mm)30 サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
1個
259 税込285
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
1個
158 税込174
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下Pコンキャップ
RoHS
・Pコンセパレート穴用キャップです。・取り付け簡単です。
材質ブナ材 仕上塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
941 税込1,035
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質亜鉛合金 寸法(mm)出巾:41 高さ(mm)44
1個
129 税込142
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)Jフック
ステンレス製で錆びにくく、耐久性にすぐれています。
用途物掛けとして。 付属品ネジ トラスコ品番131-6372 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)10 マットブラック 高さ(mm)36.5 奥行(mm)27 寸法L(mm)36.5 寸法L1(mm)16 寸法t(mm)3 寸法T(mm)3 寸法W(mm)10 寸法P(mm)10 取付穴数2個 寸法P1(mm)5 寸法W1(mm)7.5 H(mm)27 h(mm)27 吊下荷重N(kgf)10 表面仕上げマットブラック
1個
999 税込1,099
当日出荷

ニッサチェイン単管パイプ用フック
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9 アズワン品番67-2481-11
1袋(5個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

天井・壁兼用タイプ。ボード厚9.5mm用。開閉カバー付のため取付ビスの頭が隠れます。樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。枠は正面からのビス固定なので施工が簡単。
仕様●材質:環境配慮型ハイブリッドPVC●サイズ(mm):250×250●入数:1個●枠の幅:32mm●250角 アズワン品番65-9341-98
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)
1個
140 税込154
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなJ型フックです。フック部が大きく、カバンなどにおすすめです。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン(剛力ピン)/木壁用ネジ 材質フック:スチール塗装/カバー:樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×19×51
1個
899 税込989
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

福井金属工芸ボルダフック
石こうボード対応多目的フック。マジッククロス8使用でしっかり固定。3本の釘をクロスさせて取り付けることで、確実な固定力と小さな釘跡が特徴のマジッククロス8。簡単取り付けピンを指したらキャップをカチッとはめるだけ!。安心感のある安全荷重7kg。日々使うカバンやお洋服なら問題なくひっかけることができます。穴が小さく目立ちにくい。
1パック(2個)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等 付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです トラスコ品番251-1140 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状スタンダード型 厚さ(mm)5 シルバー 高さ(mm)90 寸法L(mm)90 寸法H(mm)65 寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿 寸法A(mm)21 寸法D(mm)21 表面処理ヘアライン仕上 寸法W(mm)21 寸法P(mm)30 取付穴数2 耐荷重N(kgf)200/20 吊下荷重N(kgf)200/20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アイワ金属回転Uフック
木材壁取付のベーシックなフック 使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい フックがU字型でひも状のものも安定します
材質亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)2
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイワ金属回転Lフック
木材壁取付のベーシックなフック 使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい
材質亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)2
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイワ金属Oフック
木材壁取付のベーシックなフック シンプルデザインのフックです
材質亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)2
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炎であぶるだけ簡単接着。モルタル、ブロック、コンクリート、スチール、木部など幅広くご利用いただけます。
1個(3個)ほか
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BEAVER(ビーバー)Rピン 3Fシリーズ
建築金物シリーズです。
1パック(7個)ほか
149 税込164
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石膏ボード壁に設置可能な金具、「壁美人」P-4金具の専用フックです。壁美人金具P-4金具の専用フックです。壁に取り付けた金具の中央フック部分に引っかけてご使用ください。専用フックを使用することで、掛けられるもののバリエーションが広がります。金具の上に.カバーを被せてから引っかけることもできます。その際、中央フック部分は、壁美人金具も白色ですと更に目立ちません。カバーの上からデコレーションも可能です。
アズワン品番64-3216-96
1セット
699 税込769
翌々日出荷

1セット
559 税込615
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジテック・ジャパンT型フック
材質 仕上黒塗装 付属品取付ビス
1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンアイアンセクシーフック
材質 仕上黒塗装 付属品取付ビス
1個
329 税込362
当日出荷

フジテック・ジャパンミニフック
材質亜鉛ダイカスト 仕上黒塗装 付属品取付ビス
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ハンガーフック
パネル切欠き穴に本品をセットし、ドライバーで増し締めすることで取付けられます。 (取付け後、ビスキャップをはめます) ロータリーダンパー搭載により、衝撃音が抑制されます。 片手で荷物を掛けられます。
用途コート掛け 材質本体・アーム:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)86 耐荷重49N 表面処理本体・アーム:焼付塗装
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

アルミ製のJ型フックです。
用途軽めのモノをかけるのに適しています。 アンバー 材質アルミ 耐荷重(kg)25 付属品取り付けビス(2本)
1個
279 税込307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末広金具(SUEHIRO)ステンレスフック 372-S
材質SUS304 仕上電解研磨
1個
599 税込659
当日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)120 内形寸法(mm)48×17 仕上高光沢研磨加工 口の開き(mm)8 アズワン品番64-7905-12
1個
80 税込88
翌日出荷

材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)120 内形寸法(mm)40×15 仕上高光沢研磨加工 口の開き(mm)7 アズワン品番64-7905-11
1個
70 税込77
当日出荷