実験研究用ポンプ :「流量校正」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
メーカー3年間保証付キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音低振動自給式空運転可能で容易に流量可変ができます。18RCモデルは外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。
低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
外部制御が可能です。
メーカーでの3年間保証付きです。
仕様外部制御:(18RC2モデル)アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御
材質(接液部)ポンプヘッド:PP、ダイヤフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM
サイズ145×93×134mm
質量(g)900
揚程(m)(最大吸引)3、(最大吐出)60
電源AC100~240V50/60Hz
再現性±1%
接続(吸・排気)内径Φ4mm、外径Φ6mm
保護等級IP65
タイマー設定1秒~99時間59秒
アズワン品番1-1837-14
流量精度±2%
流量1~100mL/min
1台
¥299,800
税込¥329,780
60日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
仕様外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
寸法(mm)145×93×134
質量(g)900
電源AC100~240V50/60Hz
再現性±1%
最大揚程(m)吸引:3
保護等級IP65
最高吐出揚程(m)60
外部制御機能アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御(18RC2モデル)
流量精度±2%
流量1~100mL/min
接続径(Φmm)(吸・排気)内径4、外径6
『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ポンプ
- 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
- 実験研究用真空ポンプ
- 液送/ポンプ関連品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。