実験研究用ポンプ :「電源 実験用」の検索結果
定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。 簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。 摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
寸法(mm)110×175×128.1
接続口径Φ4×Φ6またはRc1/8
電源(V)AC100~240(±10%)
電源コード(m)2(プラグ付)
材質(ポンプヘッド)SUS316
材質(接液部)(シート弁/パッキン)パーフロ
耐環境性IEC規格:IP65相当(防塵・防水)
『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ポンプ
- 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
- 実験研究用真空ポンプ
- 液送/ポンプ関連品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。