実験研究用ポンプ :「吸引」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品
1台
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度・高流量型のペリスタポンプです。照光式パネルスイッチで、動作状態がポイント照光により明示されます。流量設定は、デジタルダイヤルなので再現性の良い設定が可能です。外部制御用コネクターを装備しています。
モーターACインダクションモーター 寸法(mm)120×160×183 電源コード(m)1.8 流路数1 呼び水不要 最大揚程(m)22 質量(kg)2.2 許容粘度(Pa・s)1.5(最大) アズワン品番1-7375-01 付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本 流量(mL/h)0.1~1000 流量可変範囲1~1000倍 電源AC100V(50/60Hz) 最大吸引圧(kPa)9.8 適合チューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1、Φ2.5-0.5mm 最大吐出圧力(kPa)205.9
1台
227,999 税込250,799
翌々日出荷

『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります