医療・介護用品 :「体温 測定器」の検索結果
測定距離センサ内蔵で、正確性アップ測定方法:1電源を入れる2測定ボタンを押しておでこに垂直に近づける3おでこと4cmの距離になるとセンサによってピッと測定医療、介護の現場に最適です。物体温度や室内温度の測定もできます。
温度測定範囲(℃)【室内温度】-10~45
測定精度(℃)【体温】±0.2以内(36~39℃において)、±0.3以内(それ以外)、【物体温度】±2.0 以内(10~40℃において)、±2.0以内または±4% のどちらか大きい値(それ以外)、【室内温度】±2.0(10~40℃において)、±3.0以内(それ以外)
使用温湿度範囲10~40℃/95%RH以下
測定範囲(℃)【体温】34~42.5、【物体温度】0~100
測定方式赤外線
アズワン品番62-8596-17
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029A01
検温部位額
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1箱(1個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。