5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケンツメディコベータフォンⅡ
同じ音源を共有することで、聴診トレーニングの教育効果を高めます。拡張性:FM電波を利用するので、1台の送信機に対し複数の受信機での受信機での音の共有が可能です。柔軟性:1から7チャンネルまで設定ができますので、最大7カ所(7グループ)での同時使用が可能です。簡単操作:送信機と受信機のチャンネルを合わせたら、あとは電源をオンするだけです。外部出力機能:録音機器等に音を保存できます。Φ3.5オーディオケーブルが必要になります。リアルに近い音質:集音部分には、ケンツメディコ聴診器のダイアフラムを使用しています。
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じで操作はカンタン。電源ボタンを押して加圧するだけのシンプル操作。5分以上加圧しない状態で自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。単3乾電池3コで約5000回の測定が可能。
質量(g)約680 電源単3乾電池×3コ(付属) 測定精度圧力/±3mmHg以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338) 目量2mmHg 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021380121 適合腕周(cm)27~40 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,020 税込9,922
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。 バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。 測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。 水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位上腕 付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3 電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能) 適合規格JIS T 1115 本体質量(g)680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338) 目量2mmHg 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号未登録 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

ケンツメディコ水銀レス血圧計
測定中バックライトが点灯して照度が2段階で変化し、無操作時、約1分で消灯します。 オートパワーOFF機能付きです(約5分でOFF)。 測定中の誤作動防止機能により、測定中は電源ボタンは反応しません。
1個ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じ。電源を入れて約2秒で測定に入れます。肌あたりの良いナイロンカフブラダー仕様。測定中はバックライトが点灯し、無操作約1分で消灯。
仕様ナイロンカフブラダー仕様 材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ブラダー/ポリ塩化ビニール、送気球/ポリ塩化ビニール 質量(g)約2500 電源単3乾電池×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×1080~1300 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021382101 松吉医科器械コード24-6418-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
21,040 税込23,144
6日以内出荷