医療・介護用品 :「医療用 電源」の検索結果
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個
幅(mm)80
高さ(mm)34.7
質量(g)100
タイプ卓上型
奥行(mm)80
電源単4乾電池×2個(別売)
電池寿命約1年(40回/日)
ランチ磨きに、ポケットドルツ。コンパクトで持ち運びしやすいショートサイズ。
質量(g)約28(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)
種類電池:単4形アルカリ乾電池×1本または、単4形充電式電池×1本(別売)
電源乾電池式
対応本体水洗い:○
電池寿命使用時間 約 180 分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)(20℃時)
振動音波振動
振動数毎分約16000ブラシストローク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)1.65×1.8×14.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回
付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1
色クールホワイト
質量(g)約100(電池は含まない)
電源単4形乾電池×2(DC3V)
定格電圧(V)3.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5
使用周囲温度(℃)0~+40
送信出力10mW +20% -50%
設置場所室内
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)
音色操作:ピッ音
消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA
設置位置壁面
使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
動作電圧(V)2.2~3.5
電池寿命(年)約1(1回/日)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚
トラスコ品番836-2047
質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単4乾電池×2(別売り)
定格電圧(V)DC3
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)
アズワン品番64-5410-15
防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型)
消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下
松吉医科器械コード06-3471-02
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。
本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。
連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ
適合EG121、EG331
トラスコ品番836-0046
セット内容取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属)
幅(mm)168
高さ(mm)168
質量(g)400
奥行(mm)49
消費電力(W)待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて)
電源AC100V
時間ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間)
電流(mA)(操作)約5
操作電圧(V)約DC9
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個
幅(mm)80
高さ(mm)34.7
質量(g)100
タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)
奥行(mm)80
電源単4乾電池×2個(別売)
電池寿命約1年(40回/日)
仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回
付属品リチウム電池クリップCR2032×1
色クールホワイト
質量(g)約30(電池は含まない)
電源リチウム電池CR2032×1(DC3V)
電源電圧(V)DC3.0
使用周囲温度(℃)0~+40
送信出力10mW +20% -50%
設置場所室内
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)
防水性JIS C0920 防まつ形に適合
消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA
使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
動作電圧(V)2.2~3.5
電池寿命(年)約1(1回/日)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
受信器1台で1~99までの呼出し番号を表示できます。
発信器は最大120台まで使用可能です。
用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出し
トラスコ品番836-2029
セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~99)、電源コード(1.7m)1本
幅(mm)460
質量(kg)1.2
高さ(mm)120
奥行(mm)48
消費電力(W)3~14
電源AC100V
使用周囲温度(℃)0~40
電波到達距離(m)約100
音量(dB)50~70
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
仕様IDの数:1兆通り
付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2
色クールホワイト
質量(g)約70(電池含む)
電源CR2リチウム電池
電源電圧(V)DC3.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×24
送信出力10mW +20% -50%
配線長10m以下(接続機器・送信器間)
入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)
消費電流待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
動作電圧(V)2.2~3.5
電池寿命(年)約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
付属品磁石(本体裏面に貼付)×1個、リチウム電池(CR2)×1個、増設番号シール×1枚、スペーサ×1個、取付用皿タッピングネジ(3×10)×1個
質量(g)本体:約45(電池含まず)、磁石:約5、スペーサー:約10
電源リチウム電池(CR2)×1個
使用周囲温度(℃)-10~+40
通信可能距離(m)約100(見通し距離)
無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB
消費電流待機時:10μA以下、動作時:30mA以下
動作電圧(V)2.2~3.3
電池寿命(年)約1(ドアの開閉40回/1日、報知レベル:「低い」設定時)
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
付属品取付金具、取付け用なべ タッピング(M4-20)×2本
質量(g)約450
消費電力(W)待機時:1.2以下、動作時:1.5以下
電源電圧(V)通常使用時:AC100(50/60Hz)、停電バックアップ電池:(別売)ニッケル水素電池 品番ECD1700 DC2.4/500mAh
使用周囲温度(℃)0~+40
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)
使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
受信器1台で8表示できます。
発信器は最大110台まで使用可能です。
用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出し
トラスコ品番836-2031
セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~32)、集中操作器用番号シール(1~8)、電源コード(1.7m)1本
幅(mm)460
質量(kg)1.5
高さ(mm)120
奥行(mm)55
消費電力(W)4~18
電源AC100V
使用周囲温度(℃)0~40
電波到達距離(m)約100
音量(dB)50~70
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
電子音声合成技術による女性の声で自動アナウンスし、1人1人のお客様へ挨拶します。
1人1人のお客様へ挨拶をします。
トラスコ品番836-2028
幅(mm)140
質量(kg)1
高さ(mm)165.5
奥行(mm)121
消費電力(W)6
電源AC100V
使用周囲温度(℃)-10~40
検知距離(m)4
検知方式赤外線ダブルビーム方式
使用周囲照度(Lx)30000
検知可能速度(m/s)0.3~2.5
音量(dB)0~75
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。