歩行器 アルコー10型アルコー7日以内出荷
アルコー10型Bに前は自在キャスター後はストッパー付車輪を標準装備しました。10型同様狭い住環境で使用できます。1.廊下やベッドトイレ内で歩行立ち上がりの補助として使用。2.狭い住環境でも使用可能。3.下肢筋力が低下し歩行耐久性が低い方が体を預けて使用。
仕様B材質アルミ製(一部スチール製)質量(kg)3.2キャスター前/75mm自在輪 、後/70mm固定輪耐荷重80kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455~470×505~530×700~825アズワン品番62-0868-06
アルコー 2段ハンドル固定型歩行器アルコー7日以内出荷
2段式のハンドルで立ち上がりをサポートします。アルミ製で軽量。想定される要介護度:要支援1~要介護2。使用目的:1.廊下やベッドトイレ内で歩行立ち上がりの補助として使用2.下肢筋力が低下し歩行耐久性が低い方が体を預けて使用。
材質アルミ製(一部スチール製)質量(kg)2.3サイズW455~470×D400~435×H625~750mm耐荷重80kgアズワン品番62-0868-04
歩行器 アルコー10型アルコー7日以内出荷
想定される要介護度:要支援1~要介護2使用目的▼1廊下やベッド、トイレ内で歩行、立ち上がりの補助として使用▼2狭い住環境でも使用可能▼3下肢筋力が低下し、歩行耐久性が低い方が体を預けて使用
仕様●仕様:脚部Dセット●キャスター:前輪/Φ75固定、後輪/樹脂ソリ足●脚部パイプ径:Φ28.6mm●脚部セット用途:歩行速度を抑えたい方にアズワン品番7-565-14