18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5Vのハンドルで、光量調節も可能な携帯型モデルです。 電源は単3電池2本で、ストックも容易です。 耳鏡は2.2倍の拡大倍率です。
付属品リユーザブルスペキュラ4種(2.5、 3、 4、 5mm)、ディスポーザブルスペキュラ(4.25mm×9個) 保証期間機械本体1年 アズワン品番0-6372-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
37,880 税込41,668
翌々日出荷

フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができます。LEDライトなので観察野に、より明るい白色光です。タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFができ、清潔に使用できます。
品名テーブル/ウォールマウント アズワン品番0-6801-22
1個
18,980 税込20,878
33日以内出荷

自然光に近い色温度ですので、組織状態の観察に適しています。 49020LEDヘッドライトはAC電源に直接つないで使用できます。 オプションの75260バッテリーパッケージを使うことによりコードレスで使用範囲が拡がります。
品名専用交換コンフォートパッド(2枚1セット) アズワン品番0-8217-21
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷

用途に合わせて自由自在な角度調整ができます。 フォーカススリーブによるスポット集光と、LEDライトにより観察野に明るい白色光を照射します。 タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFや光量調整ができ、清潔に使用できます。
仕様照野径(Φmm):100~250 質量(kg)2.4 高さ(mm)1200 切替方式(照度)1段階 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2.5 光源LED キャスター径(Φmm)40 照度(Lux)20000 作業距離(mm)400 アズワン品番8-2580-21 LED寿命(時間)50000 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
239,800 税込263,780
12日以内出荷

用途に合わせて自由自在な角度調整ができます。 フォーカススリーブによるスポット集光と、LEDライトにより観察野に明るい白色光を照射します。 タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFや光量調整ができ、清潔にご使用いただけます。
品名ディスポーサブルライトパイプカバー(25枚×5箱) 長さ(cm)約130(袋状) アズワン品番8-2580-11
1箱(25枚×5箱)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ウェルチ・アレンGS LEDライト 44-Jシリーズ
フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができます。 LEDライトなので観察野に、より明るい白色光です。 タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFができ、清潔に使用できます。
電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2.5 光源LED 作業距離(mm)305~500 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができます。 LEDライトなので観察野に、より明るい白色光です。 タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFや光量調整ができ、清潔にご使用いただけます。
型番52630 アズワン品番0-6801-23
1箱(5箱)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

自然光に近い色温度ですので、組織状態の観察に適しています。 49020LEDヘッドライトはAC電源に直接つないで使用できます。 オプションの75260バッテリーパッケージを使うことによりコードレスで使用範囲が拡がります。
品名専用スイッチ付きACアダプター アズワン品番0-8217-16
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷

フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができます。 LEDライトなので観察野に、より明るい白色光です。 タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFや光量調整ができ、清潔にご使用いただけます。
型番48950 アズワン品番0-6801-21
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

充電インジケーターランプにより充電状態を確認できます(ハンドル2本セットの規格もあります)。
電源AC100~240V 50/60Hz 対象(充電可能ハンドル)WelchAllyn社製 719-3・71910(3.5Vリチウムハンドル)、71670(3.5Vニッカドハンドル) アズワン品番7-2995-15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

従来型の緑ボタン操作がなくなり、よりシンプルなON/OFFが可能になりました。 USBケーブルのみで充電できるため、持ち運びにも便利です。
電源USB充電(リチウムイオンバッテリー) アズワン品番7-2995-14 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷

品番:60815は胸郭の厚い患者や、頸の短い患者に挿入する時にハンドル先端が胸骨部に干渉しません。
仕様オートクレーブ可(ランプホルダーカートリッジ、電池パック除く) 材質真鍮(クロムメッキ) ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェルチ・アレンハロゲンペンライト 76600
仕様スライドスイッチ式(柄のスイッチを上方にスライドさせると連続点灯) 材質真鍮 全長145mm 質量(g)60 電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属) 色温度3300ケルビン 照度(Lux)6500(5cm離した時) アズワン品番0-6803-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

WelchAllyn社製充電式ハンドルの全機種に対応しています。 インジケーターランプにより充電状態を確認できます。 2.5Vポケット型ニッカド充電ハンドルの場合は、ポケットスコープ用アダプター(別売)をご利用ください。
セット内容71140(ユニバーサルデスクチャージャー)、リチウムハンドル2本 電源AC100~240V 50/60Hz アズワン品番0-8230-01
1式
139,000 税込152,900
当日出荷

品番:60815-LEDはショートタイプのLED電球付ハンドルです。品番: 60813-LED、60814-LED はLED電球を使用していますので長寿命です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000050 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDタイプの携帯型検眼鏡・耳鏡です。LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。品番:92880-BLKはスタイリッシュさと堅牢さを兼ね備えたLED光源のハイグレードタイプです。持ち運びに便利なハードケース付きです。
材質スペキュラ/PP(ポリプロピレン) 電源単3乾電池×2個(別売) 光源LED電球 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電インジケーターランプにより充電状態を確認できます(ハンドル2本セットの規格もあります)。
電源AC100~240V 50/60Hz(リチウムハンドル2本付) 対象【ユニバーサルデスクチャージャー充電可能ハンドル】WelchAllyn社製 719-3・71910(3.5Vリチウムハンドル)、71670(3.5Vニッカドハンドル) アズワン品番7-3080-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷

<検眼鏡> 小型・軽量で、観察中のON/OFFや照度調節およびレンズの切り替え等の操作性に優れています。 独自の高輝度ハロゲン電球による鮮明な観察が可能です。 <耳鏡> 2.5Vハロゲン電球内蔵の拡大耳鏡の機能を備えています。 ハンドルは1種類共用で、ヘッドの交換により検眼鏡としても使用できます。 喉頭イルミネーターの機能は有していません。
仕様検眼鏡補正レンズ/-25D~+22D 付属品耳鏡/ディスポーサブルスペキュラ(4.25mm)×9個(0-8260-12)・リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個(0-6598-09~13) セット内容検眼鏡×1本、耳鏡×1本、ディスポーサブルスペキュラ(4.25mm)×9個 リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個、ケース付 材質スペキュラ/PP(ポリプロピレン) 電源単3乾電池×各2個(付属) 光源2.5Vハロゲン電球 アズワン品番0-6369-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
83,980 税込92,378
8日以内出荷