医療・介護用品 :「ネブライザー用薬液」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCスプリントイヤーパックは、下気道沈着に適した細かい粒子を効率よく発生させ、呼気時エアロゾルロスを抑制する吸気強調型ネブライザーです。LCプラスイヤーパックは、高い吸入効率と使いやすさ、自然な呼吸で薬液噴霧量を効率よくコントロールできます。LCスプリントジュニアは、乳幼児の細い気道に適した粒子を効率よく発生させ吸入時間の短縮が可能です。
仕様●入数:1セット●※一般医療機器です。●※煮沸消毒・蒸気滅菌可(送気ホースは蒸気滅菌不可)。●セット内容:LCスプリントネブライザー本体、インサート青、インサート赤、呼気バルブ付マウスピース、送気ホース、エアーフィルター(Pro用) アズワン品番8-6169-11
1セット
7,698 税込8,468
翌々日出荷

下気道治療に適した粒子を効率よく発生させ、吸入時間を短縮できます。噴霧ボタンを使って、自分のペースに合わせた吸入と連続噴霧の切り替えが可能です。マウスピースが使えない小児は、標準セットの小児用ソフトマスクで吸入が可能です。
仕様●サイズ(mm):185×150×130●重量(kg):約1.7kg●★入数:1個●吐出流量:5L/min(ネブライザー接続時)●噴霧粒子径:3.8μm(5μm以下62%)●噴霧能力:0.16mL/min●薬液ボトル容量:8mL●粘性の高い薬液の適合性:○●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:85W●コンプレッサー式●セット内容:吸入器本体×1、送気ホース(AC滅菌不可)×1、電源コード×1、インサート赤×1、LCスプリントネブライザー(インサート青)×1、呼気バルブ付マウスピース×1、噴霧ボタン×1、小児用ソフトマスク×1●※ソフトマスクをオートクレーブ滅菌(137℃)する場合は、必ず別売の滅菌用固定具(ソフトマスク用)をご使用ください。●※付属のソフトマスクの柄は指定できません。 アズワン品番8-6166-11
1個
34,980 税込38,478
12日以内出荷