医療・介護用品 :「次亜塩素酸 手指消毒」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
誤嚥予防に!完全側臥位の保持にも。自分の体重を自重シートにかけるのでクッションがずれにくいです。クッション部は2重構造で、内部のクッションは自重シートと接続されているため、骨盤や上体が返りにくくなり、仰向けを防止します。0.1%次亜塩素酸消毒対応の生地・発泡ビーズを使用しています。
アズワン品番7-1710-21
側臥位(30・45・60・90度や前傾側臥位など)の頭頸部を安楽に保つことを目的にした枕です。蒸れにくいパイプビーズがベッド面と頸部の隙間を埋め、頬から後頭部にかけて保持し圧力を分散します。天地を返して2段階の高さ調整と、ビーズを移動させて自在に高さ調整が可能です。
仕様滅菌・消毒方法:オートクレーブ可(120℃)、熱水消毒可(80度・10分)、次亜塩素酸消毒可
材質側地/綿100%、詰め物/パイプビーズ(ポリプロピレン)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×380×150
アズワン品番7-8476-01
洗濯方法洗濯可(弱流)/脱水可/乾燥可(40℃・ネット使用(低速回転))
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。