34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸引器 コンスタント1400用のオプション品になります。
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

新鋭工業中継ホース
吸引器 スマイルケアKS-1000用のオプション品です。
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷

減圧弁や、流量計、様々なホース加工に使用出来ます。
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万力を使用することにより、工場レベルの信頼性の高い「締め」が可能です。
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷

万力を使用することにより、工場レベルの信頼性の高い「締め」が可能です。
1袋(5個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
7日以内出荷

院内配管圧力0.4MPaより高い、1.5MPaでの常用使用が可能な高性能タイプ。耐久性・安全性ともに優れます。
1巻
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

院内配管圧力0.4MPaに最適です。価格・性能とも普及タイプ。
1巻
769 税込846
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワースマイル KS-700用吸引-安全瓶間ホースのみとなります。
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

吸引ポンプ内に入り込むミスト状の吸引物や水分をPTFE吸引フィルター(オプション)がシャットアウトします。 PTFE吸引フィルター(接続ホース付)
仕様●※PTFE吸引フィルターの寿命は使用頻度や使用環境によって大きく異なります。●※目詰まりしたフィルターを使用すると吸引回路が塞がれた状態となり、吸引能力が低下したり、吸引できなくなる恐れがあります。
1個
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(1個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

小型吸引器 パワーキャリーⅡ用のオプション品になります。
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ポータブル吸引器 パワースマイルKS-700用安全瓶-本体管ホースのみとなります。
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

旧型パワーキャリー用交換部品(CPS-2800/CD-2800)
仕様●色:黄色 アズワン品番67-2512-09
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

仕様●色:グレー●内径:6mm/外径:12mm●常用圧力:0.2MPa アズワン品番67-2511-57
1巻
859 税込945
8日以内出荷

旧型パワーキャリー用交換部品(CPS-2800/CD-2800)
仕様●色:黄色 アズワン品番67-2512-11
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

旧型パワーキャリー用交換部品(CPS-2800/CD-2800)
仕様●色:青・白 アズワン品番67-2512-10
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

1本
999 税込1,099
7日以内出荷

1セット(5個)
2,898 税込3,188
欠品中

新鋭工業三ツ又金具
減圧弁や、流量計、様々なホース加工に使用出来ます。 ホースの分岐にお使いいただけます。
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

8-1985-11のホースのみ
長さ(m)50 アズワン品番68-5387-48
1巻
12,498 税込13,748
7日以内出荷

新鋭工業天吊リング
減圧弁や、流量計、様々なホース加工に使用出来ます。
1個
199 税込219
8日以内出荷

使う人に優しいデザインです。 握りやすく回しやすい大型ダイヤル。 ボンベの脱着は手で簡単にできます。 ホース差しの脱着も手で簡単にできます。 設定流量の文字を大きくしました。 ゴム製プロテクターがあるので衝撃にも安心。 約510g まで軽量化。 酸素が流れるとフロートが浮きます
仕様●導入圧力範囲:約0.15~0.5MPa●目安確認流量:0.25L/分以上 アズワン品番67-2509-71
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

ミニックS-II、ミニックW-II共通の交換部品です。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水を弾いて空気だけを通す「PTFEフィルター(交換目安3ヶ月)」付のため、吸引物や飛沫の本体側への吸い込みを防ぎます。吸引物が遠心力によって吸引瓶内側を「らせん状」に滑らかに落ちる飛沫抑制に配慮した「サイクロン式」吸引瓶です。従来品(KS-700)に比べ約27%の小型化、約35%の軽量化を実現しました。
電源ACアダプター・充電池/100V 50/60Hz、シガーライター/直流12V 1.1A(±10%) 吸引瓶容量(mL)700 消費電力31VA±10%(専用ACアダプター使用時) 流量(L/min)【排気】17(±20%) 質量(kg)約1.5 材質ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約241×129×195 充電時間(分)約90(約30分使用可能) 付属品吸引器本体、専用ACアダプター、吸引ホース、カテーテルコネクター、ホースクリップ、フィルターセット(交換用) ポンプダイヤフラム式ポンプ 仕様【最大吸引力】-75kPa(±10%) アズワン品番8-7909-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00023000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

1巻
669 税込736
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
799 税込879
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

移動時に使いやすい丸ハンドル付。
付属品パイピングホース(5m) 種別酸素用1個用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×458×1151 松吉医科器械コード24-2273-00
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で握りやすい丸ハンドルが付いた移動スタンド。酸素吸入と吸引用品をセットできます。
付属品スライドベース1コ用、パイピングホース(5m) 質量(kg)約3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×458×1151 松吉医科器械コード24-4151-00
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動時に使いやすい丸ハンドル付。
付属品パイピングホース(5m) 種別酸素用2個用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×458×1151 松吉医科器械コード24-2273-01
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。 作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。 自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様噴霧粒子径/1~5μm 付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本) 質量(kg)約2.5 容量最大100mL 電源AC100V 50/60Hz 消費電力51/45VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170 噴霧能力(mL/min)約3.5 アズワン品番8-9844-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。 静音設計により耳に優しい静かな運転音です。 電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。
仕様噴霧能力0.3g/min 付属品ネブライザーキット、ネブライザーホース、マウスピース、マスク(小)、ネブライザー収納ケース 寸法(mm)224×212×198 質量(kg)約3.6 容量(mL)(薬液ボトル)8 電源AC100V 50/60Hz 消費電力60VA 吐出圧力(MPa)0.26 アズワン品番0-6962-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000017 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
37,980 税込41,778
翌々日出荷