5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
付属品組み立て式(要工具)、接続コード(7m)×1本、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、乱視色覚検査表 寸法(mm)本体/350×70×750、コントロールボックス/125×235×85 質量(kg)本体/5.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
232,000 税込255,200
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

投影式により、指示した箇所のみを標示します。列灯(縦一列)も可能ですので、矯正視力の測定が容易に行えます。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。
仕様組み立て式(要工具)、色覚検査(R&G)付き、視力表/国際標準ランドル氏環 付属品ACアダプター(充電器)×1個、保護袋×1枚 質量(kg)本体/8.5、スタンド/7、コントロールボックス/0.4g サイズ本体/350×70×790mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm 電源AC100V 50/60Hz(電源コード長 キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
329,800 税込362,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
寸法(mm)本体/350×70×840、コントロールボックス/85×195×35 質量(kg)本体/7.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
260,000 税込286,000
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

投影式により、指示した箇所のみを標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
仕様国際標準ランドル氏環 付属品組み立て式(要工具)、スペアー球×5個、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個、乱視色覚検査表 寸法(mm)本体/350×70×840、コントロールボックス/85×195×35 質量(kg)本体/6、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
210,000 税込231,000
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

投影式により、指示した箇所のみを標示します。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
寸法(mm)本体/350×70×750、コントロールボックス/125×235×85 質量(kg)本体/4、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/1.3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
182,000 税込200,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)