医療・介護用品 :「シニアカート」の検索結果
電動パワーアシストで重い荷物もラクラク!さらに、坂道では傾斜に応じてさらに強力アシスト
使用している状況に合わせて、自動的にアシストが切り換わります。(最大10kg)
電源ボタンを押すだけの簡単操作
コンパクトに折畳み可能
手のひらサイズのコンパクトなバッテリー
荷物無しの時には荷台はイスとして利用可能(体重:約100kgまで)
用途お買い物に、荷物運びに、レジャーに
付属品バッテリーパック、専用充電器、ACアダプタ、取扱説明書、荷物用バンド(試供品)
性能実用登降坂性能:縦断勾配12%(傾斜7度)、横断勾配5%(傾斜3度)
最大積載量(kg)10(カゴ内5)
機能アシスト機能(荷物の重さに応じて3段階で切換可能)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
使用環境温度(℃)0~40
充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)約3
連続動作時間4時間(標準歩行パターン)
最高速度(km/h)約6
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。