医療・介護用品 :「おしぼり機」の検索結果
温かいおしぼりが、好きな長さに自動で作れます。ボタン1つで濡れおしぼりを必要な分だけ準備できます。1本から99本まで本数設定ができます。ヒーター・保温機能があるのでいつでも暖かいおしぼりを作ることができます。長さ調整ができますので、お手拭きや全身清拭など用途に合わせて使い分けることができます。目的に合わせておしぼりの水量も調節できます。
仕様本体
材質外装/ABS樹脂
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大300
本体寸法(mm)212×426×339
水槽容量(L)1.4
機能保温機能、おしぼり湿気調整機能
アズワン品番7-5973-01
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。
材質100%レーヨン不織布
速度約16本/分
カットサイズ(mm)おしぼり:115×約180~約300(5段階調節)
天板が広く、物品をたくさん載せることが出来るオムツ交換車です。側板付きの収納スペースがゴミ箱を隠し、スッキリとした外観です。ハンドルが2箇所にあるため、進行方向の切り替えが容易です。おしぼり機やバッテリー搭載時の配線用にコードホールキャップがついています。
仕様●重量(kg):約30●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、ゴミ箱/PP(ポリプロピレン)●サイズ:(幅)1000×(奥行)550×(高さ)980mm●棚板間隔:棚板上部取り付け時/上400mm・下380mm、棚板下部取り付け時/上300mm・下480mm●キャスター:Φ125mmエラストマー製(対角2輪ストッパー付き)●天板有効サイズ:472×835mm●中段棚板有効サイズ:472×560×50mm●棚板取付けピッチ:100mm●付属品:ゴミ箱(25L)×2個
アズワン品番8-703-01
1個
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。