ベッド部を一番下げた時の高さが400mmと低いため、乗り降りに不安を抱える方にも安心して使用できます。
マット部は角に丸みを持たせた、優しいデザインになっています。
フットペダルでスムーズに昇降調節(無段階)ができます。
材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、フレーム/スチール粉体塗装、枕/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、シーツ/ポリエステル100%(洗濯可)
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】1850×650×400~770
耐荷重(kg)約200(等分布荷重)
コード長さ(m)フットスイッチ/約1.6、電源/約2.6
本体質量(kg)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【枕】270×110×90
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため腋の下にやさしくフィットします。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20秒と短いため、使い勝手が良いです。液晶表示部は大きめですので、測定結果が見やすいです。測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。
バックライト付き
予測測定20秒
大きい液晶
曲がる先端
付属品収納ケース
電源CR1632×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測・実測式(腋専用)
測定時間予測/約20秒、実測/約10分
機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×140.7×12.5
アズワン品番7-4902-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AHBZX00014000
防水性一部防浸(JIS T1140:2005)
検温部位わき
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
測定精度(℃)±0.1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
足踏式ペールを内部に装備。ペールは前方に傾斜させ物を入れやすくしています。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
付属品ゴミ箱×1個
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×855
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
ベッドフレームの形状に合わせた取り付けが可能ベッドネーム上部にアルミ板が入っており簡単に曲がるので、丸パイプや角パイプなどベッドフレームの形状に合わせて掛けることができます。
材質布地/ナイロン100%、板部/アルミ、ポケット・ネームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)
お好きな位置に固定することができます。
長さ(mm)272
材質PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)長さ272
アズワン品番7-822-15
1個
¥719
税込¥791
10日以内出荷
お好きな位置に固定することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)382
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)長さ382
アズワン品番7-822-14
1個
¥959
税込¥1,055
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。