医療・介護用品 :「マスク 色」の検索結果
3層構造で優れた高品質フィルターにより、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散防止が可能です。
樹脂性のノーズクリップを使用しており、鼻のラインにしっかりフィットします。
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)
材質不織布/PP(ポリプロピレン)(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、イヤーループ/PU(ポリウレタン)
寸法(mm)145×95
色白
箱寸法(mm)165×100×75
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
やわらかな着け心地&高バリア性。
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク classⅡ適合。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM-F-2100-11 レベル2準拠)
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)175×95
色ブルー
箱寸法(mm)200×100×80mm
アズワン品番7-8350-02
燃焼性Class 1
細菌ろ過効率(BFE)0.99
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
1箱(50枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
やわらかな着け心地&高バリア性。
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
日本産業規格「JIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ」に適合しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
仕様液体防護性:16.0kpa(120mmHg)
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)175×95
色ホワイト
箱寸法(mm)200×100×80mm
アズワン品番7-8350-51
燃焼性Class 1
細菌ろ過効率(BFE)0.99
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
1ケース(60箱)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
幅の異なったベッド柵に掛けられるようにフック部は調節可能です。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ108×555mm
質量(kg)約3.2
タイプ500Lボンベ1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×182×670
取付可能パイプ径(Φmm)22~45の丸・角パイプ
やわらかな着け心地&高バリア性。
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」のレベル2に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM-F-2100-11 レベル2準拠)
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)175×95
色ブルー
箱寸法(mm)200×100×80mm
アズワン品番7-8350-52
燃焼性Class 1
細菌ろ過効率(BFE)0.99
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
呼気抵抗(mmH2O/cm2)△P<6.0
1ケース(60箱)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
米国の医療用マスク規格「ASTM F2100-19」LEVEL2に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
3層構造で高品質フィルターが、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散を防御、耳にも肌にもやさしいマスク。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)
材質不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PU
寸法(mm)175×95
色白
タイプケース販売
箱寸法(mm)190×100×75mm
アズワン品番7-9170-51
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
1ケース(40箱×50枚)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
立体型で口元に空間があるため、呼吸がしやすいマスクです。内側の不織布は、肌触りの良い柔らかい不織布を使用しています。JIS T9001 医療用マスク クラスIIに適合しています。ダイヤモンド形状のサージカルマスクが登場!
仕様人工血液バリア性:120mmHg
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布3層、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
色ホワイト
アズワン品番9-1142-01
折りたたみ寸法(mm)200×80
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
1箱(30枚)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。標準仕様に酸素ボンベ架を取り付けました。酸素ボンベを置いてもネスティングができます。低床型ベッド床上7cm対応の歩行補助器です。専用点滴棒(別売)を取り付けることができます。
背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。ネスティングが可能ですので、保管場所を取りません。両側にフックがついているので、ドレーンバッグなどが掛けられます。専用点滴棒(8650021)・専用酸素ボンベスタンド(9133211・別売)を取り付けることができます。
引出し幅一面のロングハンドルで、どこを持ってもラッチが解除できるので、安全に出し入れが可能です。
出し入れが便利なロングハンドルタイプ。
ひとつの鍵で全ての引出しがロックできます。
施錠状態は赤、解錠状態は青で表示し、施錠状態が一目でわかります。
別売の蘇生板・イルリガードル棒・酸素ボンベ用架台を取り付けることができます。
組み立て式(要工具)。
付属品仕切板(小)ヨコ×6枚、仕切板(小)タテ×6枚、鍵
材質本体/スチール(粉体塗装)、ハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板
質量(kg)57
キャスターΦ100mm(対面ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×516×930
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)小/483.4×397.2×68、中/483.4×406.4×146、大/483.4×406.4×302
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。