優れた通気性により、使用部を乾燥状態に保ち、保護します。
洗濯方法手洗い(充分に水気を切って干す)
ビーズが移動することでパッドが変形し、体重圧を分散させます。優れた通気性により、使用部を乾燥状態に保ち、保護します。
混率(%)表地/ポリエステル60・綿40、中身/発泡PS(ポリスチレン)100カバー/綿65・ポリエステル35、パイルカバー/綿80・ポリエステル20
洗濯方法手洗い(充分に水気を切って干す)
パイル生地並の吸収力で、軽くてソフトな肌触りです。脱水後の水分量が少なく、乾燥時間を短縮できます。業務用洗濯に対応!
材質表地/ポリエステル100%、中地/ポリウレタンシート、裏地/ポリエステル100%
形状巻き込み型
寸法(mm)900×1430
加工防水
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(150℃以下)
分解して丸洗いができる呼吸訓練器です分解して洗浄・乾燥が可能で衛生的です。分解時に訓練ボールが落ちない構造になっています。
仕様最大呼気量:1200mL
付属品マウスピース×2個、チューブ×1本
材質本体/ABS樹脂、カラーボール/HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、バルブ/シリコーン、チューブ・マウスピース/PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)マウスピース:60
寸法(mm)178×58×143
抵抗値調節:アッパーバルブ(呼気)0~8段階、ロアーバルブ(呼気)0~9段階
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160KM8002
チューブ長さ(mm)260
医薬品医療機器等法一般医療機器
容器の角度が固定されているため、洗浄と乾燥が容易です。洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えが可能です。
折りたたみ式で、使わない時にはたたんで省スペースで保管できます。
トレー内にすっぽりと収まるコンパクト仕様です。
乾燥棒・レールは任意の位置に調整できるため、様々な用途で使用可能です。
仕様●サイズ(mm):約444×112×280●乾燥棒(本):6●材質:本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、乾燥棒/ABS樹脂●折りたたみ時サイズ:幅415×奥行300×50mm●乾燥棒長さ:約135mm/本●付属品:乾燥棒×6本、トレー×1枚
アズワン品番8-604-01
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
肌触りの良い高吸収性の素材を使用しています。
汗・体液・薬液等の水分を素早く吸収し、拡散します。
洗濯耐久性に非常に優れ、縮みにくいです。
乾燥性が良く、濡れ・ベタツキ感が少ないので、サラッと快適に使用できます。
固定ひもありオートクレーブ可。
高さ(mm)【タレ】200
混率(%)ポリエステル100(吸汗ポリエステルループ)
洗濯方法洗濯可
三層構造で体圧分散に優れています。通気性が良いので蒸れにくく、心地よい肌触りです。四つ角にゴムバンドがついていますので、ボックス型にもマット型にも使用できます。洗濯をしてもシワになりにくく、素早く乾燥します。マットレスの上に敷くと新品並みの弾力が得られます。
材質フュージョン(R)(ナイロン74%・ポリエステル26%)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)910×1910×10
洗濯方法洗濯可(40℃以下)/脱水可/乾燥機不可
お茶効果で消臭抗菌。掌部分にビーズパット(別売:お茶パック)が入っていますので、物を掴むことができず、抜去行為を防ぎます。お茶パック(別売)は乾燥茶葉入りで、湿気を吸収し消臭効果があります。メッシュタイプは通気性が高く、キルティングタイプの内部は肌触りのよい綿を使用しています。手首部分はバックルベルトで固定します。ファスナーを隠すカバーが付いています。
洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
ソフトクールンハーフサイズ(別売)を使用する冷却グローブです。足の指先を冷やしたい場合に便利です。
材質ナイロン100%
洗濯方法手洗い(30℃)/乾燥機不可
洗濯して、清潔に使用できます。面ファスナーで着脱が容易です。おしゃれな柄の防水エプロンです。軽くて丈夫な生地です。
幅×丈(mm)750×900
爽快な肌触りが持続します。程よい伸びがあり診察台にフィットします。シワになりにくいのでアイロン仕上げが不要です。
高さ(mm)(タレ)200
二重巻の紐でしっかり装着。幅広の肩ひもが肩にかかる負担を軽減します。軽くてかさばりません。
材質ポリエステル+PUラミネート(防水加工)
幅(mm)約480
丈(mm)約1150
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃)
表面はメッシュ材を使用し、先端が開いていますので通気性がよく蒸れにくい構造です。先端が開いていますので、手の色の観察やパルスオキシメーターのセンサー接続も容易に行えます。
仕様手洗い40℃まで、陰干し○、乾燥機×
伸びがよくソフトな質感で、様々な用途に使用できます。丈夫で耐久性が高く、洗濯も可能です。面ファスナーで任意の位置で固定できます。伸びがよく高耐久!
材質表/ナイロン、裏/クロロプレンゴム
洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機不可
耐熱温度(℃)約90
外カバーは滑りにくい素材です。体位保持に適した30°傾斜タイプです。
傾斜角度(°)30
材質中身/ウレタン、外カバー/ポリエステル100%、インナーカバー/吸汗速乾ポリエステルメッシュ
洗濯方法(カバー)洗濯可/乾燥機不可
厚みのあるビーズパット入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。補助ヒモにより確実に手袋を装着できます。メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。品番:大ブルー2 はベルト部のバックルで容易に着脱が行えます。
セット内容手袋(ビーズパット入)1双
洗濯方法洗濯/可、陰干し/可、乾燥機/不可
抗菌防臭加工済みです。拘縮予防や手指の可動域を広げることを目的としたリハビリ用具です。親指を通し、手の甲でマジックテープ固定しますので、安定して掌に収まります。中に大きめのビーズが入っていますので、握った時に反発力があり、刺激になります。
仕様左右兼用
材質ポリエステル100%(抗菌防臭加工)
洗濯方法手洗い/乾燥機不可
表面はタオル地で、心地よい肌触りです。裏面は防水加工仕様ですので水分の漏れがなく、1枚で使用できます。出し入れカンタン巾着袋カバー。
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下)
表面はタオル生地で肌触りが良く、防水素材ですので表面の結露でシーツを濡らしません。
材質綿(防水加工)
寸法(mm)550×210
アズワン品番7-3556-11
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
体位変換・除圧のためのスライディンググローブです。
薄くて滑りが良く、防水加工で汚れに強い素材を使用しています。
ストレスなく除圧できます。
仕様グローブタイプ
材質ポリエステル100%
サイズ(mm)170×470
アズワン品番7-3449-01
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
裏面に滑り止め加工が施されていますので、ズレにくくなっています。診察台の上にテーブルクロスのように掛けるだけなので、素早く交換できます。フリーサイズなので、診察台サイズごとにカバーを管理する必要がありません。シワになりにくいのでアイロン仕上げが不要です。
材質表地/ポリエステル100%、裏地/耐熱ポリウレタン樹脂(滑り止め加工)
幅×長さ(mm)1100×2300
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下)
長時間ク~ル枕!。およそ10時間の保冷時間です。二重構造で冷凍させてもカチコチになりません。抗菌性能のフィルムを使用しています。専用カバーの表面はタオル生地で肌触りがよく、防水素材ですので表面の結露でシーツをぬらしません。繰り返し使えます。
セット内容水、カルボキシメチルセルロース、プロピレングリコール
材質(外装)オレフィン系フィルム
寸法(mm)295×195
質量(g)1200
アズワン品番7-3556-21
保冷時間(時間)約10
洗濯方法(カバー)洗濯可/脱水可/乾燥機可
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
体圧を分散しやすい凹凸加工(プロファイル加工)を施しています。
クッションもカバーも洗濯が可能です。
カバーの座面裏側は滑り止め加工をしています。
丸ごと洗えていつも清潔。
材質中身/PU(ポリウレタン)フォーム、カバー/ポリエステル(PU(ポリウレタン)加工)、PMMA(アクリル)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×400×60
アズワン品番7-624-01
洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
何度も減菌して使える!洗濯・滅菌を繰り返しても、風合いが変わらない!生地が厚くてしっかりしている!
洗濯・滅菌を繰り返しても薄くなりにくく風合いが変わらない丈夫なタオルです。
摩擦等による繊維の脱落や毛羽立ちの発生を低く抑えました。
コットン100%の優しい肌触りと水分の吸収性に優れています。
色落ち防止加工を施していますので、色落ちがしにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)500×600
指先側のファスナー開閉口から、手袋を外さなくても手の状態を観察できます。肌に触れる部分には快適清涼素材を用いていますので、さわやかな肌触りが持続します。掌側は厚いフェルト素材入りで、物を掴みにくい構造です。手首は締め具合を調整しやすい面ファスナー式で、誤って外さないようプッシュボタン方式のカバーが付いています。パルスオキシメーターのセンサー接続も容易に行えます。
仕様(光触媒機能)汚れ分解・消臭機能・UVカット・抗菌機能
材質表地/綿100%(光触媒機能付き)、裏地/ポリエステル100%(吸水・速乾機能付き)
洗濯方法洗濯可/乾燥機可(80℃まで)
抜管防止用に腕・肘を固定します。中身のビーズがΦ1mmの極小ビーズですので、固定した際の保持力が強く、へたりも少ないです。腕を差し入れる前後に、カテーテルをまとめる抜管用ループが付いています。内側の生地は、吸湿速乾性のサラッとした蒸れにくい生地です。外側の生地は、透湿防水性の生地で汚れがつきにくい生地です。
材質表地/ナイロン100%(透湿防水生地)、裏地/ポリエステル100%(吸汗速乾生地)、中材/発泡PE(ポリエチレン)ビーズ
洗濯方法手洗い可(30℃)/脱水可(弱)/乾燥機不可
掌側の厚手のビーズクッションが抜管や自傷行為を防止
手を入れても圧迫感がないように立体縫製されています。
指先側が開きますので、ミトンを着けたまま手の観察ができます。
先端の開口と吸水速乾素材によりムレにくく、装着してもさわやかな肌触りが持続します。
手首は取付け具合を調整しやすい面ファスナー式で、誤って外さないようプッシュボタン方式のカバー付きです。
材質表地/綿100%(光触媒機能付き)、裏地/ポリエステル100%(吸水・速乾機能付き)、中材/発泡ビーズ
機能汚れ分解・消臭機能・UVカット・抗菌機能
洗濯方法洗濯可/乾燥機可(60℃まで)
抗菌タイプですので清潔にお使いいただけます。
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
材質ポリエステル100%
アズワン品番0-9931-31
1枚
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ソフトで弾力性が高く、体位固定を優しくサポートします。通気性が高く、季節を問わず快適に使用可能です。中材もシャワー等での水洗いが可能です。
柔らかく肌触りの良いケープタイプの検診衣です。透けない材質ですので安心してご使用いただけます。首元は洗濯しやすいスナップボタン付きです。心地よい肌触りです。
材質ポリエステル、綿
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
首廻り(cm)46
色ネイビー
丈(cm)約57
アズワン品番7-9923-01
1枚
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。