医療・介護用品 :「作業台 塗装」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
作業内容や作業する方に合わせて、上下650mmの高さ調節が可能です。
天板の両端はR曲げ加工してあります。
高さはデジタル表示で、4点までメモリーできます。
上下昇降時の衝突安全機能付きです。
材質作業天板/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール(ポリエステル粉体塗装)
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスターΦ60mm(ナイロン製アジャスター付き)
均等耐荷重(kg)80
カウンター式の片袖タイプの作業台です。
作業台・補助テーブルとしてなど、多用途に使用できます。
カウンターはワンタッチで折りたたみでき、使用しないときはコンパクトに収納できます。
Φ75mmワイドキャスター使用で動きもスムーズです。
材質本体/スチール(粉体塗装仕上げ)、天板/メラミン化粧合板、バスケット/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)655×300×750
質量(kg)8
耐荷重(kg)20、カウンター部/8
天板寸法(mm)230×300、カウンター部/425×300
キャスター径(Φmm)75
作業台、引出し、多機能バスケット、ランドリーボックス、オムツバッグなど機能性に富んでいます。
付属品多機能バスケット×2・引出し×1・ランドリーボックス×2・オムツバック×1
材質フレーム/スチール(塗装仕上げ)、作業台/スチール、多機能バスケット/スチール(ビニールコーティング)、引出し・ランドリーボックス/PP(ポリプロピレン)、オムツバッグ/PVCターポリン
寸法(mm)【作業台】500×450、【多機能バスケット】450×200×220×2個、【ランドリーボックス】Φ230×300(容量約8L)×2個、【オムツバッグ】400×200×450
質量(kg)12.5
耐荷重(kg)(最大)10
キャスターΦ65mm(4輪ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×827×1011
引出し内寸法(mm)280×190×47
アズワン品番0-7908-01
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。