柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応
材質ニトリル(装着側/クロリネーション)
厚さ(mm)0.05(掌部)
全長(mm)240
タイプ左右兼用
加工指先エンボス加工
箱寸法(mm)200×110×60
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003
関連資料(0.27MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
機能的なワイヤーのPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。
材質スチール(PEコーティング)
使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目を付ける手間が省けます。フタは一度閉めると容易には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。外箱・袋・内箱の3層構造タイプです。便利な小分けパック
材質外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン
セット内容外箱、内箱、透明袋(90L)、結束バンド
容量(L)40
仕様【バイオハザードマーク】黄/鋭利物専用
アズワン品番8-9742-11
1セット(5セット)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタは一度閉めると簡単には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目をつける手間が省けます。
仕様●バイオハザードマーク:橙/固形物専用●容量(L):20●材質:外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン●外箱サイズ:240×220×380mm●セット内容●▼外箱●▼透明袋(40L)●▼結束バンド●※スタンドはダンボール用スタンド(8-8850-01・03)が使用できます。
アズワン品番8-9742-03
1箱(10セット)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
電源AC100V 50/60Hz 約0.4kW(電源コード長3m)
材質スチール(ガルバリウム鋼板)
幅(m)14(主室容積:71)
集塵効率(%)99以上(粒子径0.3μm)
アズワン品番7-9227-11
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
医療用陰圧テント用のグラウンドシートです。
サイズ7×9m
質量(kg)25
寸法(m)7×9
アズワン品番7-9227-13
1枚
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
医療用陰圧テント用陰圧機の交換用HEPAフィルターです。
アズワン品番7-9227-14
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
医療用陰圧テント用陰圧機の交換用プレフィルターです。
仕様●サイズ:610×610×10mm
アズワン品番7-9227-15
1個
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
所定の時間・温度条件を満たすと、ラインが黄色から黒色に変色します。
滅菌121℃/20分、132℃/4~6分
ロック式のリールキーがついています
リールにはクリップがついており、ポケットの入口に取り付けられますので、必要時にポケットからリールを伸ばして使用できます。
強く引っ張ると紐が外れる安全装置付きです。
十分な長さがありますので、先端を白衣のポケットに収納できます。
クリップは360°回転するので、どの角度からでもリールが引き出せます。
※全長はテープの円周です。
長さ(mm)800~1600
寸法(幅W×長さL)(mm)10×1600
材質テープ/ナイロン、取付具/ポリアセタール
表示内容医療スタッフ
リール紐(mm)約700
材質ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×190×230
開口寸法(mm)(収納部)80×52
収納数8本
アズワン品番8-6450-01
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤
寸法(mm)600×900
アズワン品番8-8279-01
1袋(20枚)
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
把持部を細く仕上げています。
材質ステンレス(SUS410)
全長(mm)120
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10008201505
医薬品医療機器等法一般医療機器
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様ラテックスフリー
冷罨法も温罨法もできる!
眼瞼下垂の術後クーリングのために開発された商品です。
肌に触れる部分は、やさしい起毛の生地になっています。
ベルトが適度にジェルを押さえ、患部にやさしくフィットします。
凍らせても温めても使用できます。
面ファスナーで頭のサイズに合わせて調整できます。
男女問わず使用できるデザインです。
材質本体/綿、バンド/ゴム
適合頭囲(cm)約50~65
加圧時に測定するため、手首への負担が少ないです。バックライト付きのため、暗い場所でも見やすいです。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。カフは片手でも巻きやすい構造です。機能が充実した血圧計です。
測定範囲(圧力)0~299mmHg、(脈拍)40~199回/分
質量(g)100
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)86×66×22
測定方法オシロメトリック法
機能平均値:最新3回、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、脈拍血圧同時表示:有、時計機能:有、自動電源オフ:有
電池寿命約250回
アズワン品番7-6816-01
メモリー機能60回×2
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00029000
測定部位手首式
適合手首周(cm)約13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
材質紙(内面PE(ポリエチレン)コーティング)
容量(mL)150
寸法(mm)Φ64×Φ44×72
アズワン品番7-1389-01
1ケース(1000個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
ラテックスフリーで安心して使用できます。
圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。
採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。
およそ1.4倍の伸縮があります。
切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。
駆血バンドとしても使用可能です。
ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
細菌・微粒子・液体へのバリア性良好!
液体バリア性に優れ、血液・体液等から防護します。
米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
イヤーループタイプ(平ゴム)ラテックスフリー。
仕様液体防護性:80mmHg(ASTM-F2100-11LEVEL1準拠)、呼気抵抗(Δ):<4.0mmH2O/cm2
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
燃焼性Class1
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。集団検診時やホームケアに
材質ミラー/PC(ポリカーボネート)、ハンドル/ABS樹脂
全長(mm)165
滅菌EOG滅菌済(個包装)
ミラー径(Φmm)22.3
アズワン品番7-7582-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1本×10袋)
¥849
税込¥934
当日出荷
取手付きですので取り扱いやすく、幅広く使用できる脱衣カゴです。
用途ごとに色分けして使用できます。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
内寸法(mm)470×340×153
外寸(mm)511×380×165
外寸法(mm)511×380×165
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法一般医療機器
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。