医療・介護用品 :「医療用 電源」の検索結果
電源AC100V 50/60Hz 約0.4kW(電源コード長3m)
材質スチール(ガルバリウム鋼板)
幅(m)14(主室容積:71)
集塵効率(%)99以上(粒子径0.3μm)
アズワン品番7-9227-11
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
加圧時に測定するため、手首への負担が少ないです。バックライト付きのため、暗い場所でも見やすいです。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。カフは片手でも巻きやすい構造です。機能が充実した血圧計です。
測定範囲(圧力)0~299mmHg、(脈拍)40~199回/分
質量(g)100
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)86×66×22
測定方法オシロメトリック法
機能平均値:最新3回、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、脈拍血圧同時表示:有、時計機能:有、自動電源オフ:有
電池寿命約250回
アズワン品番7-6816-01
メモリー機能60回×2
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00029000
測定部位手首式
適合手首周(cm)約13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター
材質吸引瓶:ポリカーボネート製
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)約1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150
連続使用時間(分)15
吸引能力最大-80kPa
流量(L/min)排気:15L/min
ポンプダイヤフラムポンプ
アズワン品番7-7777-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000
吸引瓶容量(mL)150
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
天板はスタンダードな四角と、やわらかな印象の波型の2種類があります。天板には電源コンセントが付属しています。奥行700mmでコンパクト!
手動ポンプ式のシャワーとケリーパット、排水バケツをセットにした台車です。手動ポンプは20回ポンピングすることで、約20~30秒(約1.5L)のシャワーができます。手動ポンプは容易にセットできます。ケリーパットは排水が周囲に飛び散りにくい飛散防止カバー付きです。ふた付きの排水バケツ(20L)が付属しています。電源のない場所でもシャワーができます。
材質ワゴン/ステンレス(SUS304・SUS430J1L)、シャワーポンプ/PP(ポリプロピレン)、給水タンク/PP(ポリプロピレン)、ケリーパット/PVC(塩化ビニル樹脂)、排水バケツ/PE(ポリエチレン)
セット内容ワゴン1台、シャワーポンプ1個、給水タンク1個、ケリーパット(7-8048-01)1個、排水バケツ1個
タンク容量(L)給水タンク/20、排水バケツ/20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×1370
キャスターΦ75mmゴム製(静音・対角ストッパー付き)
本体質量(kg)約14(セット)
棚有効寸法(mm)450×300
棚高さ(mm)上段/875、中段/520、下段/115
仕様【シャワー吐出量】ポンピング20回で約20~30秒(約1.5L)
アズワン品番7-9656-01
1セット
¥82,880
税込¥91,168
翌々日出荷
手動ポンプ式のシャワーとケリーパット、排水バケツをセットにした台車です。
手動ポンプは20回ポンピングすることで、約20~30秒(約1.5L)のシャワーができます。
手動ポンプは容易にセットできます。
ケリーパットは排水が周囲に飛び散りにくい飛散防止カバー付きです。
ふた付きの排水バケツ(20L)が付属しています。
電源のない場所でもシャワーができます。
セット内容ワゴン1台、シャワーポンプ1個、給水タンク1個、ケリーパット(7-8048-01)1個、排水バケツ1個
材質ワゴン/ステンレス(SUS304・SUS430J1L)、シャワーポンプ/PP(ポリプロピレン)、給水タンク/PP(ポリプロピレン)、ケリーパット/PVC(塩化ビニル樹脂)、排水バケツ/PE(ポリエチレン)
色シルバー
タンク容量(L)給水タンク/20、排水バケツ/20
キャスターΦ75mmゴム製(静音・対角ストッパー付き)
本体質量(kg)約14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×1370
吐出量シャワー:ポンピング20回で約20~30秒(約1.5L)
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番7-9656-01
有効寸法(mm)棚:450×300
棚高さ(mm)上段/875、中段/520、下段/115
1セット
¥82,880
税込¥91,168
翌々日出荷
手動ポンプ式のシャワーとケリーパット、排水バケツをセットにした台車です。
手動ポンプは20回ポンピングすることで、約20~30秒(約1.5L)のシャワーができます。
手動ポンプは容易にセットできます。
ケリーパットは排水が周囲に飛び散りにくい飛散防止カバー付きです。
ふた付きの排水バケツ(20L)が付属しています。
電源のない場所でもシャワーができます。
セット内容ワゴン1台、シャワーポンプ1個、給水タンク1個、ケリーパット(7-8048-01)1個、排水バケツ1個
材質ワゴン/ステンレス(SUS304・SUS430J1L)、シャワーポンプ/PP(ポリプロピレン)、給水タンク/PP(ポリプロピレン)、ケリーパット/PVC(塩化ビニル樹脂)、排水バケツ/PE(ポリエチレン)
キャスターΦ75mmゴム製(静音・対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×1370
吐出量ポンピング20回で約20~30秒(約1.5L)
キャスター径(Φmm)75
質量(kg/セット)約14
アズワン品番7-9656-01
タンク容量給水タンク/20L、排水バケツ/20L
棚高さ(mm)上段/875、中段/520、下段/115
棚有効寸法(mm)450×300mm
1セット
¥82,880
税込¥91,168
4日以内出荷
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
コード長さ(m)1
寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)
材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)
電源9V乾電池×1個(別売)
仕様アラーム+パッドセット、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒
アズワン品番7-951-01
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
アルコールや液体石鹸ともに使用可能です。
スタンドと組み合わせてさまざまな場所に置くことができます。
仕様ディスペンサー+スタンド、供給量:0.5/1.0/1.5/2.0/2.5mL
材質本体/ABS、スタンド/スチール
寸法(mm)Φ390×1420~1730
質量(kg)本体/0.7、スタンド/5
電源単三乾電池×4個
ボトル容量(mL)850
アズワン品番7-9967-01
使用可能薬液液体石鹸、液体アルコール消毒液、アルコールジェル
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
使用用途に合わせたホットマットが選択可能です。じんわりと温めます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1550×10
電源コード(m)2
質量(kg)約3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
温度調節範囲(℃)~約45
材質PVCカバー(抗菌防汚レザー:耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)・ウレタンフォーム ※滑り止めレザーは、清拭できません。
仕様【滑り止めレザー】両面
アズワン品番7-9783-03
1台
¥31,980
税込¥35,178
15日以内出荷
スタートスイッチを押すだけの簡単操作です。スチーム消毒後は自動で保温モード(パワーセーブモード)に切り替わり、消毒効果を維持します。マイコンにより緻密な温度制御を行います。本体の異常をマイコンが検知してLEDとアラームでお知らせします(水量エラー・空焚き・温度異常・漏電)。
付属品中カゴ×4個、バスケット×3個
寸法(mm)【中カゴ】120×230×125
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
容量(L)約6.3(水)
電源AC100V 50/60Hz 8.5A(電源コード長2m)
消費電力(W)約850
表示【パネルスイッチ】温度上昇をLED×8個で表示
保温温度High(60℃)・Low(55℃)2段切り替え式(パワーセーブ機能付き)
材質本体外装/ステンレス(SUS430、メラミン焼付塗装)、本体内装・架台・中カゴ/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン)
収納数【タオル】100本(小タオル:290×400mm)
質量(kg)約25
アズワン品番0-3508-41
1個
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
使用用途に合わせたホットマットが選択可能です。じんわりと温めます。
電源コード(m)2
温度調節範囲(℃)~約45
材質PVCカバー(抗菌防汚レザー:耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)・ウレタンフォーム
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1550×10
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
質量(kg)約3
仕様【滑り止めレザー】なし
アズワン品番7-9783-01
1台
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
超音波診断用ゲルを水を使わず、簡単に加温できます。ゲルは2本保温でき、それぞれ独立でON/OFFできます。2本を個別に温度設定・管理できます。
安全装置過昇温防止機能、過電流ヒューズ
電源(V)AC100(50/60Hz)30W
適合径(Φmm)【容器】~51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×127×150
温度調節範囲(℃)30~50(1℃単位)
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム合金
仕様超音波ゲル2本用
アズワン品番7-9963-01
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
アルコールや液体石鹸ともに使用可能です。
スタンドと組み合わせてさまざまな場所に置くことができます。
仕様ディスペンサー+スタンド
材質本体/ABS、スタンド/スチール
寸法(mm)Φ390×1420~1730
質量(kg)本体/0.7、スタンド/5
容量(mL)供給量:0.5/1.0/1.5/2.0/2.5
電源単三乾電池×4個
ボトル容量(mL)850
アズワン品番7-9967-01
使用可能薬液液体石鹸、液体アルコール消毒液、アルコールジェル
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
アルコールや液体石鹸ともに使用可能です。スタンドと組み合わせてさまざまな場所に置くことができます。
ボトル容量(mL)850
電源単三乾電池×4個
質量(kg)本体/0.7、スタンド/5
材質本体/ABS、スタンド/スチール
寸法(Φ×mm)390×1420~1730
商品タイプディスペンサー+スタンド
使用可能薬液液体石鹸、液体アルコール消毒液、アルコールジェル
仕様【供給量】0.5/1.0/1.5/2.0/2.5mL
アズワン品番7-9967-01
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
フットペダルでスムーズな昇降が可能です。角を丸く加工しており、やさしい印象の診察台です。
仕様●幅×長さ×高さ(mm):700×1800×450~810●材質:マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール塗装仕上げ●重量:約50kg●耐荷重:約300kg(等分布荷重)●電源:AC100V 50/60Hz
マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。
病室などのベッドにも使用可能です。
エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装)
タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。)
消費電力(W)36(50Hz時)、38(60Hz時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655
電源(AC V)100 50/60Hz
アズワン品番7-9192-02
フード(mm)580×700×500
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
フットスイッチは無線式なので邪魔になるコードがありません。
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
耐荷重(kg)250
寸法(mm)600
昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)
質量(kg)約65
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×460~780
使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
耐荷重(kg)250
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×450~780
質量(kg)約77
昇降時間(秒)上層/約22、下降/約16(垂直)
寸法(mm)600(メモリ付)
使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×450~780
寸法(mm)600(メモリ付)
昇降時間(秒)上層/約22、下降/約16(垂直)
質量(kg)約77
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
耐荷重(kg)250
上下昇降は使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。
角度(°)0~80(背上げ可能)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×490~820
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
質量(kg)約78
寸法(mm)700(メモリ/背上げ付)
昇降時間(秒)上層/約22、下降/約16(垂直)
耐荷重(kg)250
上下昇降は使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1900×490~820
寸法(mm)650(メモリ/背上げ付)
耐荷重(kg)250
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
質量(kg)約78
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)0~80(背上げ可能)
昇降時間(秒)上層/約22、下降/約16(垂直)
上下昇降は使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。
角度(°)0~80(背上げ可能)
耐荷重(kg)250
質量(kg)約78
電源(V)AC100(50/60Hz)
昇降時間(秒)上層/約22、下降/約16(垂直)
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×490~820
寸法(mm)600(メモリ/背上げ付)
患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。
角度(°)0~70(背上げ可動)
昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×490~810
質量(kg)約66
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
耐荷重(kg)250
寸法(mm)700(背上げ付)
患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)
角度(°)0~70(背上げ可動)
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
耐荷重(kg)250
寸法(mm)650(背上げ付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1900×490~810
質量(kg)約66
フットスイッチは無線式なので邪魔になるコードがありません。
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
寸法(mm)650
質量(kg)約65
耐荷重(kg)250
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1900×460~780
昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)
使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。
昇降時間(秒)上層/約22、下降/約16(垂直)
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
寸法(mm)700(メモリ付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1800×450~780
耐荷重(kg)250
質量(kg)約77
使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1900×450~780
耐荷重(kg)250
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
寸法(mm)650(メモリ付)
質量(kg)約77
昇降時間(秒)上層/約22、下降/約16(垂直)
電源(V)AC100(50/60Hz)
上下昇降は使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(mm)650(メモリ/背上げ付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×490~820
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
耐荷重(kg)250
角度(°)0~80(背上げ可能)
昇降時間(秒)上層/約22、下降/約16(垂直)
質量(kg)約78
上下昇降は使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。
耐荷重(kg)250
電源(V)AC100(50/60Hz)
質量(kg)約78
寸法(mm)600(メモリ/背上げ付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×490~820
昇降時間(秒)上層/約22、下降/約16(垂直)
角度(°)0~80(背上げ可能)
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。
角度(°)0~70(背上げ可動)
質量(kg)約66
耐荷重(kg)250
寸法(mm)600(背上げ付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×490~810
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)
見やすいLEDディスプレイです。ON/OFFタイマーが設定できます。1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
適合径(Φmm)【容器】~51
寸法(mm)172×105×195
温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)
タイマー設定0分~23時間59分
電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)
アズワン品番7-7698-02
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
フットペダルでスムーズな昇降が可能です。角を丸く加工しており、やさしい印象の診察台です。
仕様●幅×長さ×高さ(mm):650×1800×450~810●材質:マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール塗装仕上げ●重量:約50kg●耐荷重:約300kg(等分布荷重)●電源:AC100V 50/60Hz
フットペダルでスムーズな昇降が可能です。角を丸く加工しており、やさしい印象の診察台です。
仕様●幅×長さ×高さ(mm):600×1800×450~810●材質:マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール塗装仕上げ●重量:約50kg●耐荷重:約300kg(等分布荷重)●電源:AC100V 50/60Hz
フットスイッチは無線式なので邪魔になるコードがありません。
昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)
質量(kg)約65
寸法(mm)700
耐荷重(kg)250
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×460~780
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
フットスイッチは無線式なので邪魔になるコードがありません。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×460~780
寸法(mm)600
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
耐荷重(kg)250
昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)
質量(kg)約65
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。
質量(kg)約77
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
耐荷重(kg)250
昇降時間(秒)上層/約22、下降/約16(垂直)
寸法(mm)650(メモリ付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×450~780
電源(V)AC100(50/60Hz)
マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。病室などのベッドにも使用可能です。エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655
タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。)
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装)
消費電力(W)(50/60Hz)36(50Hz時)/38(60Hz時)
寸法(mm)【フード】580×700×500
アズワン品番7-9192-02
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。
病室などのベッドにも使用可能です。
エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装)
寸法(mm)【フード】580×700×500
タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。)
消費電力(W)36(50Hz時)、38(60Hz時)
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655
アズワン品番7-9192-02
フード(mm)580×700×500
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
上下昇降は使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
質量(kg)約78
昇降時間(秒)上層/約22、下降/約16(垂直)
角度(°)0~80(背上げ可能)
耐荷重(kg)250
寸法(mm)700(メモリ/背上げ付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1800×490~820
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。