医療・介護用品 :「医療用杖」の検索結果
材質TPR
仕様交換用グリップ(1式)
全長(mm)交換用グリップ(1式)
アズワン品番0-9843-52
1式
¥779
税込¥857
当日出荷
軽くて丈夫な松葉杖です。プッシュボタン式で容易に高さ調節ができます。お求めやすいスタンダードタイプ
調整範囲(mm)高さ/約25間隔、脇下/約38間隔
セット内容【交換用グリップ】グリップ・中芯・止めネジ
材質フレーム/アルミニウム、パッド・グリップ/TPR
シャフト先端径(Φmm)22
グリップの高さ調節がしやすい、星型ネジを使用しています。高さ調節は簡単なプッシュボタン式です。
材質アルミニウム・コート加工、パットグリップ/特殊塩化ビニル、脇パッド・グリップ/エラストマー(TPR)、先端ゴム/天然ゴム、中芯/金属、ノブネジ/樹脂
幅(mm)調整:脚部/約25間隔、脇下/40間隔
寸法(mm)先端ゴム:穴径 Φ20×接地面径Φ44×高さ55mm
シャフト先端径(Φmm)22
ハンドルはグリップタイプです。ワンタッチでハンドルの高さ調整が可能です。
材質フレーム/アルミニウム・コート加工、パッドグリップ/特殊塩化ビニル、脇パッド・グリップ/エラストマー(TPR)、先端ゴム/天然ゴム
寸法(mm)先端ゴム:穴径Φ20×接地面径Φ44×高さ55
耐荷重(kg)100
調整範囲(mm)全長/約25幅×9段階、グリップの高さ/約40幅×5段階
シャフト先端径(Φmm)22
★ショッピングセンターでも使用されている頑丈なカートです。★患者さまの入退院など多用途にご使用いただけます。最大33Lのカゴの搭載が可能です。杖などの長尺ものが収納できます。ネスティングが可能ですので、収納場所をとりません。
材質本体/スチール(PPコーティング)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合
材質(キャスター)エラストマー製
キャスター径(Φmm)100(ストッパー無し)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。