医療・介護用品 :「合皮塗装」の検索結果
術後の早期回復に向けた歩行訓練にも使用できる歩行補助器です。背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。ワンタッチで高さ調整が可能なガススプリング式です。オプションフレームを使用することで、ドレーンバッグやボンベ架を取り付け可能です。取付用パーツを使用することで、パルスオキシメーターなどを入れられるマルチホルダーを取り付け可能です。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):667×677×950~1220●重量(kg):約14●材質:本体/スチール塗装仕上げ、マット部/ウレタン合皮レザー巻●手摺内寸法:373×327mm●キャスター:Φ100mm(自在・ストッパー無し)●耐荷重:約80kg●※ボンベ架・イルリガートルを取り付けるにはオプションフレームが、マルチホルダーを取り付けるにはマルチホルダー取付用パーツが必要です。
アズワン品番8-678-01
1個
非課税商品
¥99,980
税込¥99,980
12日以内出荷
背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。ネスティングが可能ですので、保管場所を取りません。両側にフックがついているので、ドレーンバッグなどが掛けられます。専用点滴棒(8650021)・専用酸素ボンベスタンド(9133211・別売)を取り付けることができます。
背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。標準仕様に酸素ボンベ架を取り付けました。酸素ボンベを置いてもネスティングができます。低床型ベッド床上7cm対応の歩行補助器です。専用点滴棒(別売)を取り付けることができます。
低床型ベット床上7cm対応の歩行補助器です。
材質(本体)スチール(ポリエステル系塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻
仕様前輪自在・後輪固定(ストッパー無し)
種別歩行器
寸法(mm)(手摺内)450×280
質量(kg)9.8
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前幅(後幅)460(635)×630×750~1070
ハンドル高さ(mm)750~1070(ピッチ40・9段階)
キャスター径(Φmm)(前輪)100・(後輪)70
ネスティング可
ネスティングが可能ですので、保管場所を取りません。
両側にフックが付いているのでドレーンバッグなどが掛けられます。
奥行き1mで約3台分収納できます。
材質(本体)スチール(ポリエステル塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻
仕様ドレーンバック用フック付き、耐次亜塩素酸、耐アルコール、抵抗器:無し、4輪自在(ストッパー無し)
種別歩行器
寸法(mm)(手摺内)480×300
質量(kg)10
耐荷重(kg)80
材質(キャスター)ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前幅(後幅)428(638)×625×820~1060
ハンドル高さ(mm)820~1060(無段階)
キャスター径(Φmm)110
ネスティング可
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。