医療・介護用品 :「吸引」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
片手で清拭と吸引が可能です。指先で吸引力を調整可能です。スポンジ付きですので、歯ブラシとスポンジを使い分けできます(吸引口は歯ブラシ側にあります)。
材質ブラシ/ナイロン、スポンジ/ウレタン、柄/ABS樹脂
全長(mm)175
耐熱温度(℃)60
接続部径(Φmm)6.4~8.7
ヘッド寸法(mm)25
コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター
材質吸引瓶:ポリカーボネート製
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)約1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150
連続使用時間(分)15
吸引能力最大-80kPa
流量(L/min)排気:15L/min
ポンプダイヤフラムポンプ
アズワン品番7-7777-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000
吸引瓶容量(mL)150
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
吸引器などのチューブ内を洗浄するブラシです。ブラシは先細り形状ですので、鼻水吸引器のノズルの洗浄にも使用できます。柄がステンレス製ですので錆びにくいです。
材質ブラシ/羊毛、柄/ステンレス(SUS22)
直径×長さL(Φmm×mm)【ブラシ】3~5×50
全長(mm)650
アズワン品番7-7777-23
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
小物が収納できるポケットが7ヶ所もあるトートバッグです。電動鼻水吸引器カシュウ(7-7777-01)を収納するにも大変便利です。外側のポケットは全てマグネット付きです。内装がしっかりしており、様々なものを収納できます。
ポケット数3(外側表)、1(外側裏)、3(内側)
マチ(mm)30(ポケット/外側表)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×230×220
材質本体/ポリエステル、ベルト/PP(ポリプロピレン)
幅W×深さ(mm)90×150(ポケット/外側表)、300×150(ポケット/外側裏)、145×95/大・80×95/小(ポケット/内側)
質量(kg)約0.3
仕様ふた/有り(マグネット付き)(外側表)、ふた/無し(マグネット付き)(外側裏)、ふた/無し(内側)
電動鼻水吸引器カシュウ(7-7777-01)用の専用バッテリーケースです。通常運転(約1分)で100回ほど使用可能です。本体後ろ側に取りつけることが出来ます。
質量(g)約65
コード長さ(mm)300
使用電池単三形乾電池(8本使用)
寸法(mm)65×120×29
材質ABS樹脂
仕様【使用可能回数(吸引時間約1分/回の場合)】約100回(アルカリ乾電池使用)
アズワン品番7-7777-22
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
●90cm間隔で膨らみがあり、カットする位置で内径が変わるため、コネクターを必要としません。●吸引時の接続用チューブとして使用可能です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
耐圧性・弾力性に優れた透明チューブです。表面には筋が入っており、チューブが折れにくくなっています。お好みの長さにカットしてご使用ください。
術中・術後における体位保持や、治療・検査時の姿勢保持のための固定マットです。患者の体型に合った形状を長期保持。吸引ポンプ(別売)などを使って内部を陰圧にして体型に沿った形状に固めることができる体位固定マットです。ビーズの偏りやマットの折り方を適正にすることで、様々な体位や部位に使用できます。手術室や放射線治療・MRI・CT検査等、様々な用途で使用できます。カバーは防水性で耐薬品性の高い軟質PVC製です。ハトメ(樹脂製)が付いていますので、ネームタグなどを付けることができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X10011001011
材質カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、中身/発泡スチロールビーズ
仕様【吸引口】カプラ式(本体側/弁付き、ポンプ側/PU(ポリウレタン)チューブΦ6mm×Φ8mm×長さ1.5m付き)
医薬品医療機器等法一般医療機器
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。