医療・介護用品 :「支柱用フック」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内視鏡システムのパイプ支柱やカートに取り付けてお使いいただく、処置具ハンガーです。ポリ袋も取り付けて使用できます。未使用時は、フック部と袋取付け部をたたむことができ省スペースです。リングがない処置具も固定できます。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
材質ステンレス(SUS304) 付属品袋固定金具×4個付き 適合パイプ径(Φmm)25~30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×346×600 アズワン品番7-878-01
1本
68,980 税込75,878
当日出荷

任意に伸縮できるガードルハンガーです。フックは収納式です。
フック5個架(伸縮型) 材質支柱/アルミ、フック/ステンレス 幅(mm)(ハンガー)フック開時/310、フック閉時/70 サイズ(幅)310×(長さ)710~1000mm 質量(g)540
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)イルリガードル台
品番:IG-4FSFはフック部が150mmと短いので、移動時のバッグの揺れを抑えます。
フック2本架
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
材質フック・支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約4.5 本体寸法(mm)420×380×1300~1950 パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)50 ネスティング
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片手で簡単に任意の位置に昇降できます。低重心で操作性の良いイルリガードルスタンドです。ネスティングができますので、使用しないときはコンパクトに収納できます。
仕様組み立て式(要工具) 材質フック/ステンレス(SUS304)、支柱/アルミニウム(アルマイト塗装)、ベース/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約4.5 サイズ本体/420×380×1500~2000mm パイプ径(Φmm)上部/16、下部/25 キャスター径(Φmm)50
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビス(アズワン)イルリガードル台
フックを抜き差しすることにより、2・4本架どちらでも使用できます。フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
フック2・4本 材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂 寸法(mm)Φ480×1230~2150 質量(kg)3.1 キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー無し) 支柱径(Φmm)上部/19、下部/25 アズワン品番8-2256-11
1台
13,100 税込14,410
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レイアウト変更時なども移動が容易な軽量タイプです。用途に合わせて任意の位置にフックを調整可能です。完成品のためすぐに使用できます。
1個
100,580 税込110,638
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)