省スペースで大容量収納が可能なカルテワゴンです。天板付きで書類閲覧や記帳に便利です。最下段はA4ヨコサイズのファイルが綺麗に収納出来るサイズです。各段の仕切りはお好みの位置に取り付け可能です。たっぷり収納&筆記台付
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×420×1220
段数3段
質量(kg)約15
均等耐荷重(kg)天板/10、棚板/20
材質スチール(粉体塗装)
アズワン品番7-9921-02
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
天板が透明なので常備品の欠品が一目で確認できます。
天板は強化ガラス(飛散防止加工)を採用しています。
引出し最上段は鍵付きです。
キャスターΦ100mm(双輪・ストッパー付き)
付属品蘇生板(合板製)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/強化ガラス、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×510×985
キャスター径(Φmm)100
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)【補助】456×426
アズワン品番8-8935-01
引出し有効内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
取付可能仕切数(枚)中・小/各5(縦・横)、大/5(横)
1台
¥169,880
税込¥186,868
当日出荷
省スペースで大容量収納が可能なカルテワゴンです。天板付きで書類閲覧や記帳に便利です。各段の仕切りはお好みの位置に取り付け可能です。たっぷり収納&筆記台付
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付)
質量(kg)約10
段数2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×420×950
材質スチール(粉体塗装)
均等耐荷重(kg)天板/10、棚板/20
アズワン品番7-9921-01
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚
材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)【蘇生板】600×400×10
質量(kg)58
電源AC100Vアース付コンセント6口
外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
本体寸法(mm)600×450×950
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320
補助天板寸法(mm)390×390
取付可能仕切数(枚)縦・横各7
ハンドルの近くに設置したロックダイアルを回すことで対角ストッパーのロックを容易にON/OFFできます。
軽量でコンパクトな設計ですので移動もスムーズに行えます。
引出し最上段は鍵付きです。
付属品蘇生板(合板製)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)約50
キャスターΦ100mm(双輪・対角ストッパー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×955
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
補助天板寸法(mm)456×426
取付可能仕切数(枚)中・小/各5(縦・横)、大/5(横)
ダストボックスは膝で本体を押すとフタが開閉しますので、手を触れずに作業できます。
引出し最上段は鍵付きです。
双輪キャスターで操作性に優れています。
補助天板を使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
キャスター径(Φmm)100(双輪・対角ストッパー)
仕様仕切板取付可能数:中・小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横)
材質本体/スチール、ダストボックス/ABS樹脂(外側)・PP(ポリプロピレン)(中箱)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)703×554×955
質量(kg)43
天板寸法(mm)(補助)456×426
引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
鍵付きで、積み重ねることができます。1つの鍵で全ての段数をロックできます。
材質ABS樹脂
プラスチック製のPCカートです。樹脂製カートなので、軽量で軽く搬送することができます。天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いプラスチックPCカートです。天板は滑り止め加工でパソコンが滑りにくくなっています。オプションの支柱セットと支柱を交換することで、高さを変更できます。
棚板有効寸法(mm)438×279×75
均等耐荷重(kg)10/段
材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
キュービ容器・バロンボックスと言われる箱型ポリタンク用カートです。
適度な高さにコックが来ますので、液体の補充がスムーズに行えます。
傾斜のついた上段棚板で、残溶液を少なくできます。
下段棚板はストック棚となっており、整理整頓に役立ちます。
大きなΦ100mmのキャスターで、カート本体の取回しも容易です。
キャスターΦ100mmウレタン製(前面2ヶ所ストッパー付き)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックカートです。
天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
仕様組み立て式
材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
耐荷重(kg/段)50
キャスター径(Φmm)75
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
本体寸法(mm)455×405×910
仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックカートです。
天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
仕様組み立て式
材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
耐荷重(kg/段)50
キャスター径(Φmm)75
コンパクトで使用場所を選びません。狭い場所にピッタリの非常にコンパクトな設計です。
耐荷重(kg/段)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×930
棚有効内寸法(mm)470×345
足パイプ径(Φmm)25
本体はステンレス製ですので、汚れた場合でも洗浄が可能です。両面に付属しているカーテンは抗菌タイプで、トレーの出し入れの際は付属のマジックテープで束ねることができます。
材質本体・棚板/ステンレス(SUS304)、カーテン/防炎・抗菌樹脂
キャスターΦ100mm(静音タイプ・対角ストッパー付き)
棚間隔(mm)130
適合サイズ500×350mm
棚板は約50mmピッチで高さ調節が可能です。走行時に振動や騒音が少ない静音キャスターです。
材質本体/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg/段)20
スライド式だからカルテの出し入れが簡単。
トレーに見出しを付けることができ、飛び出し防止のストッパーが付いています。
材質フレーム/スチール、トレー/ABS樹脂
高さ(mm)740
トレー内寸(mm)222×315
コンパクトな3段ワゴンです。カゴの底はメッシュになっているため、ホコリがたまりにくい構造です。コンパクトなサイズのため、省スペースで設置可能です。脱衣ワゴンとしてだけでなく、様々なシーンで使用可能です。
材質フレーム・カゴ/スチール塗装仕上げ
質量(kg)約4.2
色ホワイト
耐荷重(kg)5/段(均等荷重)
内寸法(mm)【かご】上段/365×275×85、中段/370×280×85、下段/380×285×85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×330×734
キャスター径(Φmm)40ナイロン製(2輪ストッパー付き)
アズワン品番8-586-01
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
病棟別・用途別に色分けして管理・使用することができます。
キャスターΦ100mmウレタン製(対角ストッパー付き)
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
耐荷重(kg/段)20
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)230×376×90
書記台としても使用できる便利な器械卓子です。
天板は触れても冷たさを感じさせない樹脂製です。
高さが900mmなので腰をあまり曲げずに作業ができ、楽な姿勢が保てます。
キャスターΦ100mm(ストッパー無し)
耐荷重(kg/段)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×406×867
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
用途に応じて組み合わせ、効率的な整理・収納が可能です。
小物ケースはアンプル収納に適したサイズです。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ケース/PS(ポリスチレン)
見た目にやさしい木製薬品棚中段薬品棚は棚板の高さが調整できますので、用途に応じたトレーの組み換えが可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
オールステンレスのベーシックタイプです。
組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
仕様【ハンガー数】上段/3本(固定)・下段/5本(自在)
材質本体・引き出し/ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×382×1590
天板高さH(mm)908
パイプ径(Φmm)【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)318×375×100
引き出しにはA4サイズのファイルがすっきり収まります。
樹脂引出2材質組み立て式(要工具)。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
仕様【ハンガー数】上段/3本(固定)・下段/5本(自在)
本体【本体】ステンレス(SUS304)、【引出し】樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×382×1590
天板高さH(mm)908
パイプ径(Φmm)【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)291×340×102
透明PVC製でカート内部が見えますので、引出しを開けなくても収納物を確認できます。
鍵付きストップバーにより、引出しをトータルロックすることができます。
別売のインサートナット(0-7898-25)とサイドハンガーネット(0-7898-13・-14)を使用すると、用途に合わせて各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
付属品鍵×2個
材質フレーム/アルミニウム、天板・側板・引出し・分割トレー/透明PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/ステンレス
質量(kg)28
耐荷重(kg)5/段
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
天板寸法(mm)490×490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×846
収納数2個/段
アズワン品番8-9917-01
有効内寸法(mm)337×379×108
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
透明PVC製ですので、引出しを開けなくても収納物を確認できます。
鍵付きストップバーにより、引出しをトータルロックすることができます。
別売のインサートナット(0-7898-25)とサイドハンガーネット(0-7898-13・-14)を使用すると、用途に合わせた各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
付属品鍵×2個
材質フレーム/アルミニウム、天板・側板・引出し・分割トレー/透明PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/ステンレス、蘇生板/メラミン化粧板
質量(kg)29
耐荷重(kg)5/段
天板寸法(mm)490×490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×846
キャスター径(Φmm)100
収納数2個/段
アズワン品番8-9918-01
有効内寸法(mm)337×379×108
1個
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
仕様T600用ステンレス棚板
材質フレーム/アルミニウム、棚板/ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400
アズワン品番7-4880-02
棚板調整ピッチ(mm)90×18段
1枚
¥8,998
税込¥9,898
24日以内出荷
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
仕様T300用ステンレス棚板
材質フレーム/アルミニウム、棚板/ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×400
アズワン品番7-4880-01
棚板調整ピッチ(mm)90×18段
1枚
¥8,698
税込¥9,568
23日以内出荷
飛び出し防止のストッパー付きです。仕切板は自由に組み合わせできます。
材質フレーム・引出し/ABS樹脂
天板有効寸法(mm)543×425
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
材質フレーム/アルミニウム、レール/ABS樹脂
適合トレーハーフ
レールピッチ(mm)90×12段
別売のアルティアトレー・バスケットを収納することができます。トレーは両面から引き出すことができます。※本体のみです。アルティアトレー・バスケットは付属していません。
ダウンウォール機能で、踏台を使ったり背伸びをしなくてもゆっくり目の高さまで降ろせます。
収納重量にあわせて3段階でバネの強さを変更できますので、収納作業が楽に行えます。
棚の降下がゆっくりですので収納物を安定して降ろせます。
ダンパー強弱切替レバー付き(3段階)組み立て式(要工具)。
付属品耐震固定金具×1本
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
最大積載量(kg)10
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
仕様基本体
材質フレーム/アルミニウム、レール/ABS樹脂
適合トレーハーフ
レールピッチ(mm)90×17段
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
材質フレーム/アルミニウム、レール/ABS樹脂
適合トレースタンダード
レールピッチ(mm)90×12段
上置き用組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(水系塗料焼付塗装)、トレー/PS(ポリスチレン)
トレー内寸(mm)225×311×79
軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックシェルフです。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。
コンパクトな設計ですのでスペースの有効活用に適しています。
オールプラスチック製で錆の発生もなく、浴室などの水を使う場所でも清潔にご使用いただけます。
組み立て式。
材質支柱/ABS樹脂、棚板/PP(ポリプロピレン)
棚板調整ピッチ(mm)30(可変)
棚有効寸法(mm)513×513
均等耐荷重(kg)約30/段
設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
仕様基本体
適合トレースタンダード
材質フレーム/アルミニウム、レール/ABS樹脂
レールピッチ(mm)90×17段
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。