医療・介護用品 :「電動吸引器」の検索結果
コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター
材質吸引瓶:ポリカーボネート製
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)約1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150
連続使用時間(分)15
吸引能力最大-80kPa
流量(L/min)排気:15L/min
ポンプダイヤフラムポンプ
アズワン品番7-7777-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000
吸引瓶容量(mL)150
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
小物が収納できるポケットが7ヶ所もあるトートバッグです。電動鼻水吸引器カシュウ(7-7777-01)を収納するにも大変便利です。外側のポケットは全てマグネット付きです。内装がしっかりしており、様々なものを収納できます。
ポケット数3(外側表)、1(外側裏)、3(内側)
マチ(mm)30(ポケット/外側表)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×230×220
材質本体/ポリエステル、ベルト/PP(ポリプロピレン)
幅W×深さ(mm)90×150(ポケット/外側表)、300×150(ポケット/外側裏)、145×95/大・80×95/小(ポケット/内側)
質量(kg)約0.3
仕様ふた/有り(マグネット付き)(外側表)、ふた/無し(マグネット付き)(外側裏)、ふた/無し(内側)
吸引器などのチューブ内を洗浄するブラシです。ブラシは先細り形状ですので、鼻水吸引器のノズルの洗浄にも使用できます。柄がステンレス製ですので錆びにくいです。
材質ブラシ/羊毛、柄/ステンレス(SUS22)
直径×長さL(Φmm×mm)【ブラシ】3~5×50
全長(mm)650
アズワン品番7-7777-23
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
電動鼻水吸引器カシュウ(7-7777-01)用の専用バッテリーケースです。通常運転(約1分)で100回ほど使用可能です。本体後ろ側に取りつけることが出来ます。
質量(g)約65
コード長さ(mm)300
使用電池単三形乾電池(8本使用)
寸法(mm)65×120×29
材質ABS樹脂
仕様【使用可能回数(吸引時間約1分/回の場合)】約100回(アルカリ乾電池使用)
アズワン品番7-7777-22
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。