医療・介護用品 :「面ファスナー 伸縮」の検索結果
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様ラテックスフリー
面ファスナーで容易に着脱可能です。ラテックスアレルギーのある方にも安心です。本体表面のどこでも接着できる伸縮素材です。適度な粘着力で外しやすい仕様です。 ※駆血時は、強めに伸ばして使用してください。
サイズ(幅)30×(長さ)380mm
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)
仕様ラテックスフリー
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして、止血帯や駆血帯として、シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
色ネイビー
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
ラテックスフリーで安心して使用できます。
圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。
採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。
およそ1.4倍の伸縮があります。
切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。
駆血バンドとしても使用可能です。
ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
防炎証明が付いた、ディスポタイプの防炎カーテンを使った衝立です。汚れがちな衝立を、着脱容易な面ファスナー止めのディスポタイプにし、感染対策に配慮しています。伸縮タイプは高さ調節が可能です。
材質フレーム/スチール粉体塗装、布地/防炎加工済不織布(ポリエステル100%)
材質(キャスター)ナイロン製
キャスター径(Φmm)双輪40(ストッパー付き)
歩行補助器のマットに巻きつけるクッション性のあるカバーです。マットの張り地の保護にもなります。裏面は防滑性のあるクロロプレンゴムです。伸縮性がありますので、付属の面ファスナーを使って様々な歩行補助器に取り付けられます。表面は肌触りの良い素材です
寸法(mm)250×250(周囲×幅)
適合サイズ(mm)【マット】周囲約200~250
材質クロロプレンゴム
耐熱温度(℃)140
付属品面ファスナー2本
アズワン品番7-9780-01
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。