医療・介護用品 :「除菌衛生用品」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手洗い+手の表面温度の測定が一度にできる。
手をかざすだけ、触らずに液剤による手洗いと手の表面温度の測定が自動でできる。
店舗やオフィス、受付など様々な人が集まる場所に最適。
自動で一定量(約)0.5mLの液剤を噴出するので経済的。
コンセントがない場所でも、単2電池で稼動するので、設置場所を選ばない。
組立式スタンド付。
高さは2段階で組立可能なので、お子様から大人まで対応可能。
用途ウィルス対策、感染対策、除菌、洗浄、手の表面温度の測定がこれ一台。エチケット ウォッシャー 手洗浄機 自動 電池 衛生用品 滅菌器具。
材質本体:ABS、PP、スタンド:アルミ、スチール
質量(kg)4.5
色ホワイト
容量(mL)液体容器:約1200(1回あたりの液体噴出量:0.5)
電源単2電池×4本(アルカリまたはマンガン電池)、市販ACアダプター(DC6V/1A)に対応
測定方式赤外線センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×290×930~1323
精度(℃)手の表面温度の測定:±0.2(測定条件:被測定物黒体、25℃環境)
単位手の表面温度の測定:摂氏(℃)または華氏(°F)
電池寿命(時間)約3000(100回/日計測、アルカリ乾電池使用時)
表示範囲(℃)手の表面温度の測定:35.0~42.2(0.1℃単位)
使用環境温度(℃)推奨:5~35(結露無きこと)
設置場所屋内専用
アズワン品番64-6544-62
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。