医療・介護用品 :「はかり 検定付き」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セパレート型で200kg/50g(高ひょう量)に対応したデジタル体重計 はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507) 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。) ひょう量(kg)200 電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売) 定格電圧(V)DC6 ケーブル長(m)3 目量(g)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6 検定検定品(日本国計量法新検則) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354 最大風袋量(kg)200 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セパレート型で120kg/20g(高精度)に対応したデジタル体重計 はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザーで表現 使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。 プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507) 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。) ひょう量(kg)120/150 電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売) 定格電圧(V)DC6 ケーブル長(m)3 目量(g)20/50(切替式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6 検定検定品(日本国計量法新検則) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354 最大風袋量(kg)120/150 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)