哺乳瓶を洗浄後、ラックに入れスタートボタンを押すだけの簡単操作です。紫外線殺菌灯と85℃の遠赤外線温風を用いています。薬剤を使用しないので、残留塩素などの危険がありません。殺菌完了後は、その状態を保管庫のドアを閉めた状態で24時間以上保持します。
電源(V)AC100(50/60Hz)
湿気を含んだ歯ブラシ上で繁殖する原因菌を除去し、歯ブラシをクリーンに保ちます。
歯ブラシホルダーに入れてドアを閉め、スタートボタンを押せば紫外線殺菌と熱風の乾燥が始まり、50分後に自動停止します。
独自の遠赤外線熱風と紫外線灯による相乗効果で素早く乾燥・消毒殺菌できます。
付属品歯ブラシホルダー(ステンレス)、壁取付けネジ一式
質量(kg)5
消費電力(W)460
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×190×340
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
遠赤外線熱風で哺乳びんを殺菌・乾燥します。
タイマーとLED表示による完全消毒。
ICタイマー電子点灯方式。
電源AC100V 50/60Hz
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。