医療・介護用品 :「生理食塩水」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京エム・アイ商会吸入器 コンプレッサー方式
「抜群の信頼性を持つ、吸入器のスタンダードモデル」吸入部品が器械本体に収納できる優れたデザインです。耐久性があり病院外来での使用をはじめ在宅療法にも適しています。薬剤の種類を気にすることなくご使用できるコンプレッサー方式を採用しています。
仕様ボヤージ セット内容薬液ボトルAL、マウスピース2000、PVCチューブ(B)、L字アダプターノーズピース、マスク(小)、スポンジフィルター(本体取付済)、取扱説明書(保証書)、添付文書 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)64 圧力1.5気圧 方式【噴霧】コンプレッサー方式(ジェット方式) 本体寸法(mm)205×275×95 本体質量(kg)約2 コード500020 アズワン品番64-8089-70 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005 流量8L/minMMAD1.9μm(生理食塩水使用時) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
22,980 税込25,278
当日出荷