商品豆知識
歩幅を計測できる機能とタッチ式の心拍計測機能を搭載した歩数計です。年齢や身長に基づいた歩幅評価をおこないます。
一日の歩数や歩いた時間、消費カロリーが計測できます。
歩数計サイズの機器に人間の歩く動きを感知するモーションセンサーと年齢に合わせた歩幅データを組み込んだ画期的な歩幅計測器です。
材質ABS樹脂
質量(g)24
寸法(縦×横)(mm)32×84
機能タッチ式心拍計測機能
モード時刻モード(時刻・曜日表示・フルオートカレンダー)、歩数モード(1日のウォーキングタイム・歩数(最大199999歩)・消費カロリー)、歩幅モード(4段階歩幅評価(スゴイ・ヤッター・OK・ガンバロー)・計測可能距離30m-100000m)、計測モード(ウォーキングタイム・ストップウォッチ・歩数・消費カロリー)、記録モード(7日間の歩数モードの記録)
動作クォーツ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。