医療・介護用品 :「キャスター付き 収納」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高さがあり長尺のカテーテルも収納可能です。ボックスごとに傾斜させて奥のカテーテルも容易に取り出せます。アジャスター付きキャスターのため、移動や設置が容易です。耐震金具と横連結ボルトが付属しています。カテーテルをボックスごと立てて収納できます。
材質ステンレス(SUS430)
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)63(アジャスター付き)
細かく変えれる庫内スペース!4枚の棚板は高さ調節可能で、カテーテルの種類に応じて変更できます。アジャスター付きキャスターのため、移動や設置が容易です。耐震金具と横連結ボルトが付属しています。
付属品棚板4枚(25mmピッチ60段で調節可)
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)900×450×1900
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)63(アジャスター付き)
アズワン品番7-8036-01
1台
¥419,800
税込¥461,780
48日以内出荷
カウンターやテーブルの下に収納できます。
材質(本体)本体/スチール(メラミン焼付塗装)
スライドハンガー式ですっきり収納!スライドハンガー式で、奥のカテーテルも容易に取り出せます。アジャスター付きキャスターのため、移動や設置が容易です。耐震金具と横連結ボルトが付属しています。
材質ステンレス(SUS430)
キャスター径(Φmm)63(アジャスター付き)
材質(キャスター)ゴム製
折りたたみ式で省スペース天板を上げ、重ねて収納できます。幅広仕様なので、車椅子の方もそのまま使用可能です。キャスター付きで移動が容易です。
材質天板/メラミン化粧合板、脚部/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×750
キャスター径(Φmm)50(ストッパー付)
折りたたみ寸法(mm)800×400×1250
狭い現場に対応可能な2wayタイプキャスター付きの為、1人でも搬送が可能です。二つ折りにして収納可能です。寝台式担架が入らないエレベーターや狭い通路などに対応できるように椅子型にも変形する2wayタイプです。
付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所
材質フレーム/アルミニウム、ベッド面/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)15
高さ(mm)チェア時:1370
耐荷重(kg)約100
キャスター径(Φmm)150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×1900×220
座面高さ(mm)チェア時:520
アズワン品番7-7695-01
折りたたみ寸法(mm)530×1030×220
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
簡単な作業も同時にできる筆記台付き筆記台付きで軽作業をする際に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(キャスター)ウレタン製
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
簡単な作業も同時にできる筆記台付き筆記台付きで軽作業をする際に便利です。ワイヤパイプ仕様のため、ホコリが溜まりにくいです。
材質ステンレス(SUS304)
材質(キャスター)ウレタン製
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
定番のカルテワゴンをリニューアル。双輪キャスター採用で安定性アップ!大型双輪キャスターを採用し、より安定感が高まりました。天板は筆記作業にも使えます。3色展開で、用途により色分けが可能です。オプションのトレー取り付けレールを使用することで、アルティアハーフトレーを取り付けることが可能です。
材質スチール製メラミン焼付塗装(Φ32mmパイプ)
質量(kg)24
耐荷重(kg)約120、一段あたり約40
材質(キャスター)エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1069×397×1082
キャスター径(Φmm)100(双輪・前輪ストッパー付き)
適合トレートレー取付レール:アルティアハーフトレー(8-4892-11・13、8-5866-11・13・15・17)
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
仕様ボックス数:30個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40
質量(kg)56
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
コンパクトなのに高収納力!ホルダーやフックを取り付け可能なサイドネット付きです。スライドテーブルはマウスパッドを敷いたまま本体に収納可能です。
材質本体/ステンレス
寸法(mm)スライドテーブル:180×220、サイドハンガーネット:300×400
材質(キャスター)ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×920
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×295×70
アズワン品番7-8082-01
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
2週間ケースで20人分を収納。2週間分の与薬ケースを20個収納・保管及び搬送ができる専用与薬車です。前面フル開放のスライド式棚で作業性に優れています。
材質与薬車:本体/ステンレス(SUS304)・ストップバー付き
質量(kg)46.2
高さ(mm)押し手:945・防壁用ゴム付き(Φ80mm)
耐荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×500×1402
キャスター径(Φmm)125ウレタン製(対角ストッパー付き)
アズワン品番0-6142-01
引出し2列5段(表・裏)計20人分・両面引き
1台
¥169,800
税込¥186,780
21日以内出荷
作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。
材質本体フレーム・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
材質(キャスター)エラストマー製
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)
作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
材質(キャスター)エラストマー製
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)
ハンガー部は前後方向に50mmピッチで調節できます。
2段フックが便利です。下段フックは100mmピッチで3段階の高さ調節が可能です。
天板の下部にトレーが収納でき、ホコリを寄せ付けにくいカバー付きです。
ダイヤル錠で全ての与薬トレーの施錠・解錠操作が可能ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)に補正されるため、暗証番号が第三者に分かりにくくなっています。ダイヤル錠ですべての与薬トレーを一度にロックできます。1つの与薬トレーに与薬個人ケースII(別売)が32個(4×8)収納できます。カート本体の両側に縦型ハンドルが付いていますので運搬が楽に行えます。
付属品非常解除キー、与薬トレー用名札
材質本体/スチール(粉体塗料焼付塗装)、引出/ABS樹脂
材質(キャスター)ゴム製
引出し寸法(mm)外寸法/235×341×83、有効内寸法/224×311×79
キャスター径(Φmm)100(2輪ストッパー付き)
ロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロック
横開きシャッターは軽い力で開閉できます。アルティアトレー・バスケット(別売)専用カートで、アルティアユニットやアルティアラックとの物品管理が可能です。鍵付き横開きシャッターが付いて、よりセキュリティ性に優れています。
材質本体/アルミフレーム、トレー用レール/ABS樹脂
シャッター有り
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。