幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
バスケット(mm)225×100×95
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97
寸法(mm)560×475×960
質量(kg)約30
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
タイプ2段引出し/1段棚板
キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
色ピンク
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9564-22
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
A4サイズのファイルが収まる引出し付きです。天板は柵付きで、棚板も落下防止の枠が付いています。
材質ステンレス
材質(キャスター)ゴム製
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー)
有効高さ(mm)棚:440
棚板耐荷重(kg)20
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×100
足パイプ径(Φmm)25
鍵付き引出しの付いたデザインカートです棚付き仕様をラインナップ!サイドに補助天板とハンガーネットが付いています。ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。ゴミ箱はマグネットで取り付けています。
材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出し/ABS樹脂、支柱/アルミニウム、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)、点滴ハンガー/ステンレス
質量(kg)22
材質(キャスター)エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×608×957~1700
キャスター径(Φmm)双輪100(2輪ストッパー付き)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70
有効内寸法(幅×奥行)(mm)天板/450×410、補助天板/300×450、棚板/450×410、ハンガーネット/600×400
ネットつきの点滴処置車です。正面とサイドにハンガーネットがあります。ハンガーネットにはフック型の様々なホルダーを取り付けることができます。正面のハンガーネットは高さを調節可能です。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。下段棚のゴミ箱は、マグネットで取り付けています。
仕様下段棚なし
材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出/ABS樹脂、支柱/アルミ、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)718×608×957~1700
質量(kg)29
材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70
有効寸法(mm)天板/(幅)450×(奥行)410、補助天板/(幅)300×(奥行)450
ネットつきの点滴処置車です。正面とサイドにハンガーネットがあります。ハンガーネットにはフック型の様々なホルダーを取り付けることができます。正面のハンガーネットは高さを調節可能です。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。下段棚のゴミ箱は、マグネットで取り付けています。
仕様下段棚あり
材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出/ABS樹脂、支柱/アルミ、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)625×608×957~1700
質量(kg)22
材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70
有効寸法(mm)天板/(幅)450×(奥行)410、補助天板/(幅)300×(奥行)450
麻薬庫の鍵は、電源供給不要の機械式テンキー錠を使用しています。全ての引出しにアルティアトレー(別売)またはアルティアハーフトレー(別売)が入ります。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
カテーテルの表示が前面にくるように吊るすことができます。フックは列ごとに引き出すことができますので、収納するカテーテルを容易に取り出すことができます。扉は収納式ですので作業時に邪魔になりません。ユニット下部は床からのほこりの侵入を防ぐ引出し仕様です。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×1810
引出し内寸法(mm)710×405×210
本数【カテーテルフック】5フック・レール×6列(30フック)
静粛性と機能を兼ね備えた木製ハイエンドモデル扉が静かに閉まる引き込みキャッチと、安全に配慮した耐震ラッチが付いています。別売のアルティアスタンダードトレー(0-5732-**、0-5733-**)やバスケット(8-2176-11・-12)、ステンレス棚板(7-4568-02、8-7090-02)、ステンレスバスケット(7-4574-03・-04)が収納できます。扉表面やハンドルは、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
材質本体/フッ素コート化粧板、窓/ガラス(飛散防止フィルム付き)、樹脂レール/ABS樹脂
静粛性と機能を兼ね備えた木製ハイエンドモデル扉が静かに閉まる引き込みキャッチと、安全に配慮した耐震ラッチが付いています。引出しは、アルミロング取手付きのソフトクローズ仕様です。別売のアルティアスタンダードトレー(0-5732-**、0-5733-**)やバスケット(8-2176-11・-12)、ステンレス棚板(7-4568-02、8-7090-02)、ステンレスバスケット(7-4574-03・-04)が収納できます。扉表面やハンドルは、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
材質本体/フッ素コート化粧板、窓/ガラス(飛散防止フィルム付き)、樹脂レール/ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×625×1720
引出し有効内寸法(mm)552×424×220(実質深さ137)
静粛性と機能を兼ね備えた木製ハイエンドモデル扉が静かに閉まる引き込みキャッチと、安全に配慮した耐震ラッチが付いています。引出しは、アルミロング取手付きのソフトクローズ仕様です。別売のアルティアスタンダードトレー(0-5732-**、0-5733-**)やバスケット(8-2176-11・-12)、ステンレス棚板(7-4568-02、8-7090-02)、ステンレスバスケット(7-4574-03・-04)が収納できます。扉表面やハンドルは、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
材質本体/フッ素コート化粧板、窓/ガラス(飛散防止フィルム付き)、樹脂レール/ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×625×1720
引出し有効内寸法(mm)552×424×220(実質深さ137)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。