幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
バスケット(mm)225×100×95
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97
寸法(mm)560×475×960
質量(kg)約30
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
タイプ2段引出し/1段棚板
キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
色ピンク
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9564-22
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
静粛性と機能を兼ね備えた木製ハイエンドモデル扉が静かに閉まる引き込みキャッチと、安全に配慮した耐震ラッチが付いています。引出しは、アルミロング取手付きのソフトクローズ仕様です。別売のアルティアスタンダードトレー(0-5732-**、0-5733-**)やバスケット(8-2176-11・-12)、ステンレス棚板(7-4568-02、8-7090-02)、ステンレスバスケット(7-4574-03・-04)が収納できます。扉表面やハンドルは、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
材質本体/フッ素コート化粧板、窓/ガラス(飛散防止フィルム付き)、樹脂レール/ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×625×1720
引出し有効内寸法(mm)552×424×220(実質深さ137)
バットは取り外して滅菌できます。組み立て式で、棚板高さを約52mmピッチで変更可能です。用途に応じてオプションでハンドルが取付可能です。
材質本体・ハンドル/SUS430、バット/SUS304
外形寸法(mm)バット:360×300×40(底寸法340×280)
キャスター径(Φmm)75(ストッパーなし)
本体寸法(mm)約440×380×840
質量(kg)約6.5
棚板有効寸法(mm)416×356
耐荷重(kg/段)約20
取付ピッチ(mm)棚間:約52
ハンドル寸法(mm)359:360×80×140
ハンドル径(Φmm)25
材質(キャスター)ウレタン製
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。1ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。
材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)
質量(kg)約4.3
段数2段
耐荷重(kg/段)約20
材質(キャスター)ウレタン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×302×486 /手摺含む
棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能
キャスター径(Φmm)75
作業面寸法(mm)447×297
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。
段数2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×402×486 /手摺含む
質量(kg)約6.0
材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)
作業面寸法(mm)597×397
キャスター径(Φmm)75
棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能
耐荷重(kg/段)約20
材質(キャスター)ウレタン製(ストッパー無し)
麻薬庫の鍵は、電源供給不要の機械式テンキー錠を使用しています。全ての引出しにアルティアトレー(別売)またはアルティアハーフトレー(別売)が入ります。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。