医療・介護用品 :「移動用キャスター」の検索結果
折りたたみ式で省スペース天板を上げ、重ねて収納できます。幅広仕様なので、車椅子の方もそのまま使用可能です。キャスター付きで移動が容易です。
材質天板/メラミン化粧合板、脚部/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×750
キャスター径(Φmm)50(ストッパー付)
折りたたみ寸法(mm)800×400×1250
防護衣の亀裂などを防ぐために!キャスター付きで容易に移動できます。組立不要でそのまま使えます。
材質ステンレス(SUS304)
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)50
移動時のガタツキが少ない静音キャスターを使用しています。便利な補助天板付きです。
材質ステンレス
質量(kg)28.4
材質(キャスター)ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450(820)×400×950
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
アズワン品番7-7978-01
1台
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
天板が折りたため、省スペースで保管できます。指はさみ防止機能があるため、展開時も安心です。キャスター付きで、移動も簡単です。
材質天板/メラミン化粧合板、脚部/スチール(粉体塗装)
キャスター径(Φmm)60(4輪ストッパー付き)
指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。
仕様両面式
材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)150
引出し内寸法(mm)300×425×125
キャスター径(Φmm)75
材質(キャスター)ゴム製(対角ストッパー付き)
指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。
仕様片面式
材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)150
引出し内寸法(mm)300×425×125
スライドハンガー式ですっきり収納!スライドハンガー式で、奥のカテーテルも容易に取り出せます。アジャスター付きキャスターのため、移動や設置が容易です。耐震金具と横連結ボルトが付属しています。
材質ステンレス(SUS430)
キャスター径(Φmm)63(アジャスター付き)
材質(キャスター)ゴム製
視認性のよいクリアな天板天板はクリアで引出し上段の確認が可能です。移動時のガタツキの少ない静音キャスターを使用しています。
材質本体/ステンレス、天板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)約28
材質(キャスター)ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×950
キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)
アズワン品番7-7977-01
1台
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
充実機能の採血台採血者側に設置されたレバーを操作するだけで容易に天板を昇降できます。リフトロック式キャスターですので移動も容易に行え、採血時もしっかり固定できます。無段階に天板が昇降でき、車椅子にも対応しています。
仕様昇降ピッチ:無段階
材質天板/メラミン化粧合板(ソフトエッジ巻き)、脚部/スチール粉体塗装
質量(kg)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×640~930
キャスター径(Φmm)50(4輪リフトロック式)
アズワン品番8-9982-01
1個
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
細かく変えれる庫内スペース!4枚の棚板は高さ調節可能で、カテーテルの種類に応じて変更できます。アジャスター付きキャスターのため、移動や設置が容易です。耐震金具と横連結ボルトが付属しています。
付属品棚板4枚(25mmピッチ60段で調節可)
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)900×450×1900
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)63(アジャスター付き)
アズワン品番7-8036-01
1台
¥419,800
税込¥461,780
48日以内出荷
高さがあり長尺のカテーテルも収納可能です。ボックスごとに傾斜させて奥のカテーテルも容易に取り出せます。アジャスター付きキャスターのため、移動や設置が容易です。耐震金具と横連結ボルトが付属しています。カテーテルをボックスごと立てて収納できます。
材質ステンレス(SUS430)
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)63(アジャスター付き)
施設内で移動ができる高機能なキャスター付き洗髪用チェアです。ステップの先端は回転してマットになりますので、リラックスした体勢を取ることができます。座面の昇降に油圧ポンプを使用していますので、楽な踏み込み操作で高さ調整ができます(ストローク130mm)。肘掛けは回転式で格納可能なので、座面の横からも乗り降りできます。また、4段階に高さ調整ができます(ストローク70mm)。背もたれは無段階にリクライニングできます。(水平角度:約10°)
材質脚部/スチール(粉体塗装)、シート/ウレタンフォーム(PVCレザー張り)
質量(kg)約50
材質(キャスター)ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×1390×1010
キャスター径(Φmm)75(4輪ストッパー付き)
アズワン品番7-7511-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)540×490
1個
¥249,800
税込¥274,780
12日以内出荷
リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍する電動昇降式の訓練台です。長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用しています。マットの四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用しています。女性でも簡単に調節できる移動に便利な直径5cmレベルキャスター付きです。電動で高さ調整できます。
仕様脚部:アジャスター・キャスター付き
材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)、マット中身/ウレタン、フレーム/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約87
電源AC100V 50/60Hz(ACコード長/3.2m、フットスイッチコード長/2.5m)
耐荷重(kg)300
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1200×2000×400~750
ロールが装着可能でお手入れ簡単!患者様や施術者の身長にあわせて、足乗せマットの高さが2段階で調節できます。キャスター付きで楽に移動できます。フットケアの際に清潔に施術が出来ます。マットは耐アルコールレザーを使用しています。足浴桶やフットバスを載せることもできます。
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、マット部/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール)、フットバス台/アルミ(粉本塗装)
質量(kg)約8
高さ(mm)足乗せマット(マット厚含む):455・595
材質(キャスター)ウレタン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×600
キャスター径(Φmm)50双輪(四輪ストッパー付)
寸法(Φ×mm)最大適用ロールペーパータオル:200×幅370
アズワン品番7-8320-01
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
無段階に天板が昇降できます。レバーを操作するだけで無段階に上下昇降が可能です。脚部片側にキャスターがついており、傾けることで移動が容易に行えます。使用時は4点で支えていますので、安定性に優れています。
材質天板/15mmMDF(中質繊維板)+PVC(塩化ビニル樹脂)化粧板、脚部/アルミニウム(紛体塗装)、キャスター部/ABS樹脂
質量(kg)16.8
ピッチ昇降:無段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×520×650~1030
キャスター径(Φmm)35ストッパーなし
アズワン品番7-8405-01
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
バスケット(mm)225×100×95
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97
寸法(mm)560×475×960
質量(kg)約30
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
タイプ2段引出し/1段棚板
キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
色ピンク
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9564-22
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。
材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
質量(kg)4.6
支柱径(Φmm)上部/16・下部/25
寸法(Φ×mm)Φ534×1120~2030
色ピンク
フック2本
アズワン品番7-1225-03
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スぺースも確保できます。引出しは、静かに閉まるソフトクローズ構造です。ダストボックス・ワイヤーバスケット・仕切り板等が標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。引き出しには1つの鍵で施錠できる集中ロックを使用しています。コンパクトで使いやすい"ちょうどいい"点滴カート!
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1188~1740
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97(1~3段目)/398×360×240(4段目)
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
キャスターエラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
質量(kg)約50
付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切り板セット×1式
天板高さH(mm)900
色ピンク
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9454-22
1台
¥151,000
税込¥166,100
4日以内出荷
シリンダー錠によるトータルロック仕様です。封印具(別売)は、7桁(アルファベット1桁+数字6桁)の個別番号が印刷されています。Φ100mmの静音キャスターは軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。天板はキズが付きにくい樹脂製天板です。お求めやすいベーシックタイプ
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/PET樹脂
質量(kg)30
色レッド
材質(キャスター)エラストマー製
天板寸法(mm)315×415
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×520×960
キャスター径(Φmm)100(4輪ストッパー付き)
アズワン品番7-3415-02
引出し有効内寸法(mm)小/260×380×95、大/260×380×370
1台
¥120,000
税込¥132,000
翌々日出荷
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガートルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
色ピンク
キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段目/398×360×97、4段目/398×360×138、5段目/398×360×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
質量(kg)約50
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガートルポール/ステンレス
付属品イルリガートルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
バスケット(mm)225×100×95
仕様【酸素ボンベ架】500L用
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9430-12
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
昇降時の手間いらずで操作性がUP!ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウェイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで静かな移動が可能です。片手で容易に昇降可能なフリーストップ機構付きで操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
材質(キャスター)エラストマー製
パイプ径(Φmm)支柱:上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)60(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
寸法(Φ×mm)534×1120~2030
立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。
キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
仕様組み立て式(要工具)、(輸液フック)取り付け位置変更可、(輸液フック数)14本
種別スタンダードタイプ×2列
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
寸法(mm)1200×900×1650
天場(天板)高さ(mm)900
キャスター径(Φmm)125
立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。
キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
天場(天板)高さ(mm)900
キャスター径(Φmm)125
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。