絞り込み
ブランド
  • 日立グローバルライフソリューションズ
  • モノタロウ(22)
  • 高田ベッド製作所(5,094)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
  • ナビス(アズワン)(1,941)
  • 住商モンブラン(1,906)
  • アズワン(1,464)
  • 徳武産業(1,364)
  • 松吉医科器械(1,350)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • ミドリ安全(1,048)
  • ケアファッション(891)
  • KAZEN(881)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(646)
  • Aron(アロン化成)(607)
  • フォーク(595)
  • オカムラ(岡村製作所)(553)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
  • オオサキメディカル(546)
  • カワムラサイクル(455)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管形LEDランプ用器具 40形用 日立グローバルライフソリューションズ

    直管形LEDランプ用器具 40形用

    日立グローバルライフソリューションズ
    8,998税込9,898
    1台
    19日以内出荷
    直管形LEDランプ用照明器具です。
    電圧(V)100~242
  • 直管形LED用器具(給電ケーブル方式) 日立グローバルライフソリューションズ

    直管形LED用器具(給電ケーブル方式)

    日立グローバルライフソリューションズ
    6,998税込7,698
    1台
    19日以内出荷
    既存蛍光灯器具を使用してLED照明にリニューアルするためのセットです。
    トラスコ品番773-4361長さ(mm)360幅(mm)44高さ(mm)26タイプ既設ソケット流用 2灯電圧(V)100~242消費電力(W)31.9明るさ(Lm)器具により変化
  • 高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形 オイルミスト・粉じん対応 黒 WGBMEシリーズ 日立グローバルライフソリューションズ

    高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形 オイルミスト・粉じん対応 黒 WGBMEシリーズ

    日立グローバルライフソリューションズ
    55,890税込61,479
    1台
    31日以内出荷
    防湿・防雨形で、雨の吹き込む場所や湿度の高い場所、機械工場など一時的にオイルミストや粉じんの舞う場所で使用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。JISK2241規定の切削油に対応しています。倉庫の軒下などに。機械工場などに。粉じんが舞う場所などに。オイルミスト対応は、JIS K 2241 規定の切削油剤に対応しております。必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。「露出ボックス連結金具」は別売です
    仕様【相当水銀灯】水銀ランプ250W形クラスセット内容落下防止ワイヤー幅(mm)230高さ(mm)196奥行(mm)230電源(V)100消費電力(W)66.2コード長さ(m)0.5外径(Φmm)230定格入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)80コード202-1698使用環境温度(℃)-25~50光源色昼白色アズワン品番64-8772-11LED寿命(時間)60000配光角度(°)110明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)1.39