絞り込み
ブランド
  • NIPRO(ニプロ)
  • モノタロウ(24)
  • 高田ベッド製作所(5,093)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,591)
  • ナビス(アズワン)(1,786)
  • アズワン(1,454)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,308)
  • 徳武産業(1,195)
  • 松吉医科器械(1,181)
  • ミドリ安全(1,058)
  • KAZEN(825)
  • イトーキ(752)
  • Aron(アロン化成)(613)
  • フリッツメディコ(601)
  • フォーク(578)
  • ケアファッション(574)
  • オカムラ(岡村製作所)(554)
  • オオサキメディカル(500)
  • カワムラサイクル(437)
  • ナガイレーベン(417)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(415)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空採血管用ホルダー  セーフタッチ翼状針付き NIPRO(ニプロ)真空採血管用ホルダー セーフタッチ翼状針付きNIPRO(ニプロ)
1箱(24本)
翌々日出荷
安全対策の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します。
材質本体/ABS樹脂、翼状針チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)一般的名称単回使用採血用針仕様セーフタッチ翼状針付き医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ニプロシリンジ 針無 NIPRO(ニプロ)ニプロシリンジ 針無NIPRO(ニプロ)(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100本)
当日出荷
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
筒先中口先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
真空採血管用ホルダー  ルアーアダプター付き NIPRO(ニプロ)真空採血管用ホルダー ルアーアダプター付きNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷
翼状針に接続して使用できます。
材質本体/ABS樹脂タイプルアーアダプター付き一般的名称単回使用採血用針仕様ルアーアダプター付きアズワン品番7-4787-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
シリンジ 針なし ロック 中口 NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし ロック 中口NIPRO(ニプロ)
3,398税込3,738
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。
筒先中口材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
セーフレットキャス 静脈留置針 09シリーズ NIPRO(ニプロ)セーフレットキャス 静脈留置針 09シリーズNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
加工精度の優れたフッ素樹脂製ですので折れ曲がりが無く、安全性に優れています。カテーテル針基は半透明でカラーコード表示し、血液の逆流も容易に確認できます。
一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15900BZZ01053000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓 NIPRO(ニプロ)コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓NIPRO(ニプロ)
6,798税込7,478
1箱(100個)
翌々日出荷
オス/メス両用の保護栓です。シリンジ用キャップや三方活栓のメス口用キャップとして使用できます。
材質PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451006医薬品医療機器等法一般医療機器
ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズ NIPRO(ニプロ)ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズNIPRO(ニプロ)
6,798税込7,478
1箱(25本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。
イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼付き NIPRO(ニプロ)イントロカン セーフティ 針刺し事故防止機構付き 静脈留置針 翼付きNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
内針を引抜くと自動的に針先に金属のカバーが掛かる「パッシブセーフティ」の針刺し事故防止機構付き静脈留置針です。カテーテルハブの内側を円錐状に加工(ラウンドエッジハブ)し、屈曲によるカテーテルの耐キンク(耐閉塞)性を高めました。
クリア/イエロー材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、カテーテルハブ/PP(ポリプロピレン)、針管/ステンレス一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針仕様翼付き医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00030000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
連結管 びん針 NIPRO(ニプロ)連結管 びん針NIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030チューブ長さ(mm)450医薬品医療機器等法一般医療機器
ENサイエキアダプタ 20個入 NIPRO(ニプロ)ENサイエキアダプタ 20個入NIPRO(ニプロ)
2,778税込3,056
1箱(20個)
翌々日出荷
ISO 80369-3に準拠したシリンジの先端に接続し栄養剤等を吸引できる採液アダプタです。
アズワン品番65-1679-61
ニプロ 転倒虫クリップ NIPRO(ニプロ)ニプロ 転倒虫クリップNIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5個)
4日以内出荷
患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。 既設のナースコールシステムに接続して使用します。 患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。 胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。 紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。 吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。 分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。 電池は不要です。
ラボピタ NIPRO(ニプロ)ラボピタNIPRO(ニプロ)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用頂けます。
アズワン品番65-2345-08
真空採血管用ホルダー  採血針付き NIPRO(ニプロ)真空採血管用ホルダー 採血針付きNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
穿刺時の血管確保が血液の流入で目視確認できます。
材質本体/ABS樹脂一般的名称単回使用採血用針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
シリンジ 針なし 08シリーズ NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし 08シリーズNIPRO(ニプロ)
3,198税込3,518
1箱(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
●耐薬品性に優れ、注射・採血操作がスムーズです。●透明性が高いため、血液のフラッシュバッグ(逆流)の確認が容易にできます。●外筒入口は押子(プランジャー)の抜け防止加工済みです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
転倒ムシ パワ-クリツプ 1セット 5個入 NIPRO(ニプロ)転倒ムシ パワ-クリツプ 1セット 5個入NIPRO(ニプロ)
2,398税込2,638
1セット(5個)
5日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様転倒むし用アズワン品番69-1243-06
ニプロ スネークチューブ,NSK-1 NIPRO(ニプロ)ニプロ スネークチューブ,NSK-1NIPRO(ニプロ)
4,798税込5,278
1巻
4日以内出荷
カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
エクステンションチューブ EXシリーズ NIPRO(ニプロ)エクステンションチューブ EXシリーズNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート)一般的名称延長チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
VAシリンジ 1mL NIPRO(ニプロ)VAシリンジ 1mLNIPRO(ニプロ)
1箱(100本)
当日出荷
透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー針植込み型のシリンジ注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。押し子カラーをスカイブルーに薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。
容量(mL)1最小目盛(mL)0.01針長(mm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
転倒ムシ NTM-3ANLA NIPRO(ニプロ)転倒ムシ NTM-3ANLANIPRO(ニプロ)
23,108税込25,419
1個
3日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホンアズワン品番69-1242-93
ニプロ スネークチューブ,NSK-0 NIPRO(ニプロ)ニプロ スネークチューブ,NSK-0NIPRO(ニプロ)
5,398税込5,938
1巻
4日以内出荷
カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
イントロカン セーフティ3 血液曝露防止弁付き静脈留置針 NIPRO(ニプロ)イントロカン セーフティ3 血液曝露防止弁付き静脈留置針NIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
複数回機能する止血弁により血液曝露を防止し、自動的に誤刺防止安全機構が作動する静脈留置針です。
材質カテーテル/PU(ポリウレタン)、カテーテルハブ/PP(ポリプロピレン)、針管/ステンレス一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00030000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
分配コンセントケアコム製2P NIPRO(ニプロ)分配コンセントケアコム製2PNIPRO(ニプロ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製2P種別NTMC-222寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-02
ニプロクリン 30枚 NIPRO(ニプロ)ニプロクリン 30枚NIPRO(ニプロ)
219税込241
1袋(30枚)
5日以内出荷
アズワン品番65-1680-19
栄養カテーテル NIPRO(ニプロ)栄養カテーテルNIPRO(ニプロ)
1箱(20本)
当日出荷から10日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00062000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セーフタッチプラグ セーフタッチ-P 25個入 NIPRO(ニプロ)セーフタッチプラグ セーフタッチ-P 25個入NIPRO(ニプロ)
1箱(25個)
3日以内出荷
ディスク弁表面のスリットを押し開いて連通するスプリットセプタム方式を採用しています。
材質(本体)ポリプロピレンアズワン品番65-1677-89医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00001000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ニプロパッド(R) NIPRO(ニプロ)ニプロパッド(R)NIPRO(ニプロ)
3,198税込3,518
1箱(500枚)
5日以内出荷
●テープ基材はレーヨン不織布、粘着剤はアクリル系を、パッドは吸収性の良いコットン不織布を使用しました。●片手で簡単に貼付けられるよう:1.裏面に固定テープをつけています。2.テープ上部に折り返し、つまみ部分をつけています。●注射後の穿刺部保護にご使用ください。
仕様M 500枚入枚数1シート:4枚パッド寸法(mm)15×15粘着面(mm)27×30アズワン品番65-1681-70
ケアサイト 陽圧置換型ニードルレスバルブ NIPRO(ニプロ)ケアサイト 陽圧置換型ニードルレスバルブNIPRO(ニプロ)
20,998税込23,098
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
●中心静脈栄養や末梢静脈輸液において、生食ロックやヘパリンロックを行う際、血液がカテーテル内へ逆流するリスクを低減します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474023医薬品医療機器等法一般医療機器
経腸栄養用輸液セット EOG滅菌済 50本入 60シリーズ NIPRO(ニプロ)経腸栄養用輸液セット EOG滅菌済 50本入 60シリーズNIPRO(ニプロ)
14,980税込16,478
1箱(50本)
当日出荷から3日以内出荷
●ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。●経腸栄養ボトルと接続し、栄養剤の投与に用います。●接続部形状はソフトコネクタとワンタッチロックコネクタをお好みによって選択できます。
チューブ径(Φmm)内径2.7×外径3.8医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000048医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ吸引カテーテル,10Fr,460mm,NSC-10(TA2)C NIPRO(ニプロ)ニプロ吸引カテーテル,10Fr,460mm,NSC-10(TA2)CNIPRO(ニプロ)
1箱
4日以内出荷
チューブ表面に特殊な加工を施しています。 挿管チューブへの抵抗を抑え、非常にスムースに挿入が可能です。
仕様コネクタタイプ形状【先端】ラウンドカット【側孔】2孔式サイズ10Fr全長(cm)46医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ01834000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ニプロ シリンジDS50ml カテ-テルA NIPRO(ニプロ)ニプロ シリンジDS50ml カテ-テルANIPRO(ニプロ)
4,898税込5,388
1箱
4日以内出荷
カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。 薬剤散布や廃液用として使用 所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。 豊富なカラーラインナップ 30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000170医薬品医療機器等法一般医療機器
輸液セット プラびん針中間チューブ付 ISシリーズ  フリーロックコネクター NIPRO(ニプロ)輸液セット プラびん針中間チューブ付 ISシリーズ フリーロックコネクターNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
5日以内出荷
プラびん針中間チューブ付 です。クランプは輸液流量の調節が正確に行えるように設計されています。
先端形状フリーロックコネクター材質PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ径(Φmm)(内径)2.28×(外径)3.62一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット仕様滴数:20医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
輸液セット プラびん針中間チューブ付 ISシリーズ NIPRO(ニプロ)輸液セット プラびん針中間チューブ付 ISシリーズNIPRO(ニプロ)
1箱(50本)
5日以内出荷
プラびん針中間チューブ付です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ径(Φmm)(内径)2.28×(外径)3.62一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット仕様滴数:60(≒60mL)アズワン品番7-4690-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00039000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
転倒ムシ ヒモ NIPRO(ニプロ)転倒ムシ ヒモNIPRO(ニプロ)
1,128税込1,241
1個
5日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様転倒むし用アズワン品番69-1243-04
シーエルファイン 次亜塩素酸水 10L NIPRO(ニプロ)シーエルファイン 次亜塩素酸水 10LNIPRO(ニプロ)
14,980税込16,478
1個(10L)
5日以内出荷
イオンの少ない次亜塩素酸水。40ppmの有効塩素濃度に調整しており、希釈することなく使用可能です。酸性電解水(次亜塩素酸水)は次亜塩素酸ナトリウムに比べて殺菌因子である次亜塩素酸(HOCI)の比率が高いので、低濃度で高活性を示します。
仕様●用途・付着菌:ウイルスの除菌、手袋・マスクの除菌、ドアノブ・手すり・ガラス窓・壁などの除菌、室内浮遊菌、浮遊ウイルスの除菌●pH:5.0 ~ 6.5●成分:次亜塩素酸/40 ± 10 ppm、塩化ナトリウム/10 mg/L以下●原料:日本薬局方塩化ナトリウム、精製水●製造方法:3室型電解●区分:雑貨(医薬品ではありません)●※ご使用の際は、お手持ちの超音波加湿器に入れてご使用ください。●※加熱式・気化式の加湿器ではご使用できません。アズワン品番65-9544-37
ラボピタ NIPRO(ニプロ)ラボピタNIPRO(ニプロ)
1,498税込1,648
1巻
翌々日出荷
耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用頂けます。
長さ(m)30
ポアテープ NIPRO(ニプロ)ポアテープNIPRO(ニプロ)
5,898税込6,488
1箱(24個)ほか
3日以内出荷
テープ基材にポリエチレンフィルムを、粘着剤は低刺激のアクリル系を使用しました。
長さ(m)9
ARISTA ラテックスグローブPF NIPRO(ニプロ)ARISTA ラテックスグローブPFNIPRO(ニプロ)
3,598税込3,958
1箱(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
パウダーフリーのゴム手袋です。
材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)>0.08全長(mm)>240滅菌未滅菌左右区別左右兼用袖口仕様ロールエンド
医用電子血圧計 NIPRO(ニプロ)医用電子血圧計NIPRO(ニプロ)
3,398税込3,738特価
1個
取扱停止中
ニプロ輸液セット セーフタッチ(R)輸液システム NIPRO(ニプロ)ニプロ輸液セット セーフタッチ(R)輸液システムNIPRO(ニプロ)
1箱(10本)
3日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00039000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
EXチューブ ED-PEG-IS3 10本入 NIPRO(ニプロ)EXチューブ ED-PEG-IS3 10本入NIPRO(ニプロ)
5,548税込6,103
1箱(10本)
3日以内出荷
ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。経腸栄養セットや注入器と栄養カテーテルとの接続の際の延長用チューブ。
チューブ外径(Φmm)7.0チューブ内径(Φmm)5.0アズワン品番65-1679-66医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000044チューブ長さ(mm)200医薬品医療機器等法一般医療機器
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら