数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、
シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
先端形状ルアースリップ式
医薬品医療機器等法一般医療機器
筒先ルアーロック。
最小目盛り0.2ml~対応。
筒先中口
材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム
先端形状ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法一般医療機器
輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030
チューブ長さ(mm)450
医薬品医療機器等法一般医療機器
非常にしなやかなドレッシング材で、貼付中の違和感がありません。
厚さ10μmの極薄フィルムは、伸縮性・柔軟性・密着性・防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。
キャリアフィルムは「ごわつき」がなく、皮膚への貼り付け時の操作性が向上しました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000050
関連資料(0.42MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用頂けます。
アズワン品番65-2345-08
1箱(1個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
静脈針の固定、傷口のガーゼカバーに最適。
厚さ30μmのポリウレタンフィルムは、防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。
剥離操作を従来品"NSD"シリーズの4工程から、"NSD3"シリーズは3工程へ簡略化しました。
粘着剤は低刺激のアクリル系を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000051
関連資料(0.73MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
非常にしなやかなドレッシング材で、貼付中の違和感がありません。
厚さ10μmの極薄フィルムは、伸縮性・柔軟性・密着性・防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。
キャリアフィルムは「ごわつき」がなく、皮膚への貼り付け時の操作性が向上しました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000050
関連資料(0.42MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
非常にしなやかなドレッシング材で、貼付中の違和感がありません。
厚さ10μmの極薄フィルムは、伸縮性・柔軟性・密着性・防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。
キャリアフィルムは「ごわつき」がなく、皮膚への貼り付け時の操作性が向上しました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000050
関連資料(0.42MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
翼状針に接続して使用できます。
材質本体/ABS樹脂
タイプルアーアダプター付き
一般的名称単回使用採血用針
仕様ルアーアダプター付き
アズワン品番7-4787-05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(50本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
アズワン品番65-1680-41
松吉医科器械コード23-6935-01
1式(10缶)
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン
アズワン品番69-1242-73
1個
¥21,818
税込¥24,000
6日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン
アズワン品番69-1241-59
1個
¥26,428
税込¥29,071
6日以内出荷
鋭利器具の受け渡しドレープ上で行うことで、針刺し、切創事故を防止します。
寸法(cm)25×41
アズワン品番69-1239-65
1箱(40個)
¥23,638
税込¥26,002
6日以内出荷
使用済みの注射針の安全な処理にお役立て下さい。シリンジや採血管アダプターにセットされている使用済みの注射針を、手を触れることなく確実に収納できます。
アズワン品番65-1681-78
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
見やすい大型液晶表示。測定した体温が一目で分かる見やすい表示となっています。腋下測定、予測検温約30秒。10分後の測定温度を予測して、約30秒で体温を表示します。Bluetooth(R)無線通信で、測定結果を送信。データ通信の機能を活用すれば、測定結果を、スマートフォンなどで管理することも可能です。ニプロハートラインに対応しています。
質量(g)25
測定範囲(℃)32.0~42.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×117
測定方法予測式(実測移行式)
測定時間予測時:約30秒、実測時:10分
素子【感温】サーミスター
アズワン品番65-1680-49
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00013A01
測定部位腋下専用
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥9,798
税込¥10,778
10日以内出荷
従来のエンパッドの2倍の3mm厚のパッドを採用。
刺激性の少ないアクリル系粘着剤を線引き塗布し、通気性を高め、ムレ・かぶれを軽減しました。
柔らかいポリエステル不織布でしっかりと固定できます。
サイズS
径(Φmm)【パッド部】10【粘着部】30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000119
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。
転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
ケーブル長(m)3
ひも長(mm)400~800
ゲンチアナバイオレットフリーのスキンマーカーです。クロルヘキシジングル酸塩と磯プロピルアルコールを原料とする消毒液に対する耐性があります。3種類の線の太さを選択可能で、油性ペン付きタイプです。
アズワン品番66-0016-37
静脈針の固定、傷口のガーゼカバーに最適。
厚さ30μmのポリウレタンフィルムは、防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。
剥離操作を従来品"NSD"シリーズの4工程から、"NSD3"シリーズは3工程へ簡略化しました。
粘着剤は低刺激のアクリル系を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000051
関連資料(0.73MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
プラびん針中間チューブ付 です。クランプは輸液流量の調節が正確に行えるように設計されています。
先端形状フリーロックコネクター
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ径(Φmm)(内径)2.28×(外径)3.62
一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
仕様滴数:20
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
輸液ラインのセットアップや、プライミング時に侵入の可能性のある空気や、細菌類を除去するために0.2μmのフィルター付の延長チューブです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
先端ロックコネクタータイプ
全長(mm)335
一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
色クリア
アズワン品番8-5724-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:222AABZX00173000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25本)
¥30,980
税込¥34,078
12日以内出荷
材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート)
一般的名称延長チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
シート交換で常に清潔な枕を実現、感染予防に有効です。
ボタンを押すだけの簡単シート交換。
シートは裏面ラミネート加工で液体を通しません。
シートは1巻で約100回使用できます。
付属品充電式バッテリー、ACアダプタ
材質(本体)ABS、(枕)ウレタン
質量(kg)1.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)200×200×150、(枕)200×170×20
アズワン品番65-1680-40
松吉医科器械コード23-6935-00
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン
アズワン品番69-1242-92
1個
¥23,088
税込¥25,397
6日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。