絞り込み
ブランド
- TERMO(テルモ)
- モノタロウ(22)
- 高田ベッド製作所(5,094)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- ナビス(アズワン)(1,942)
- 住商モンブラン(1,906)
- アズワン(1,464)
- 徳武産業(1,364)
- 松吉医科器械(1,349)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- ミドリ安全(1,048)
- ケアファッション(890)
- KAZEN(881)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(647)
- Aron(アロン化成)(607)
- フォーク(595)
- オカムラ(岡村製作所)(553)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- オオサキメディカル(545)
- カワムラサイクル(455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

テルモシリンジ 針無
TERMO(テルモ)(52件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100本)ほか当日出荷から翌日出荷どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ ロック基(針無)
TERMO(テルモ)(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100本)ほか当日出荷滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)目盛あり滅菌あり先端形状ルアーロック式滅菌方法電子線筒先中口先端外径(Φmm)4
テルモ電子体温計 C231
TERMO(テルモ)(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷平均約20秒、スピード検温式。 わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 検温終了時にバックライトが点灯します。 すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。電源アルカリマンガン電池LR41×2温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.1℃測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000バックライト付き検温部位わき下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
テルモ電子体温計C232
TERMO(テルモ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷聞き取りやすいお知らせ音で検温終了が分かりやすい。音穴を追加したことで従来比2倍の音圧で聞き取りやすさに配慮しました。また、脇から取り出さなかった場合繰り返しお知らせ音が鳴るのでさらに安心です。 体温計のパイオニアとしてこれまでに蓄積された膨大な体温上昇データをもとに開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析。これにより約10分後の平衡温を短時間に演算し、平均約20秒というスピードで予測。約10分の実測検温も可能です。 電源消し忘れに安心のオートパワーオフ機能付き。 前回値メモリー表示/電池交換可能/ピポピポ音/オートパワーオフ/収納ケースあり付属品取扱説明書兼EMC技術資料/品質保証書、収納ケース仕様体温表示:3桁+℃、0.1℃毎、検温終了:ピポピポ音/繰り返しお知らせ質量(g)約12.5(電池含む)電源アルカリマンガン電池L41×2測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温/約20秒・実測検温/約10分 兼用)外寸(mm)長さ129×幅17.6×厚さ12.6温度精度±0.1℃機能メモリ(前回値)、オートパワーオフ(約3分)、医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:230AABZX00036000検温部位脇下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子血圧計 アームイン
TERMO(テルモ)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。セット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書色ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000一般的名称(薬事)自動電子血圧計松吉医科器械コード24-8886-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
血圧計腕帯W3200、W1200用
TERMO(テルモ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷血圧計W3200・W1200用の腕帯です。対象機種ES-W3200ZZ、ES-W1200ZZ
テルモシリンジ SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,598税込¥3,9581箱(100本)当日出荷仕様電子線滅菌済(個包装) ※針無し ※本商品は医療または研究・実験以外の目的では使用できません。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ゴム容量(mL)1アズワン品番1-4908-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジカテーテルチップ型 50mL
TERMO(テルモ)¥3,798税込¥4,1781箱(20本)欠品中カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。容量(mL)50アズワン品番61-9704-73医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01Tシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,898税込¥4,2881箱(100本)当日出荷材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー色青容量(mL)1(ツベルクリン用)アズワン品番9-1398-03医療機器承認・認証・届出番号汎用注射筒医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,788税込¥4,1671箱(20本)翌々日出荷から9日以内出荷カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。容量(mL)50医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器![電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ TERMO(テルモ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26107894-230518-02.jpg)
電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷本体もケースも清拭・浸漬消毒可能。ケースからの出し入れでON/OFF。大きく見やすい液晶画面。寸法(mm)129×17.6×12.6質量(g)約13.0タイプ電子体温計[病院用]電源LR41ボタン電池×2個(交換不可)測定方式予測(平均約30秒)・実測(約10分)アズワン品番64-8891-16医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00003検温部位腋下(1本)医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
テルモ血圧計W300、W100用腕帯
TERMO(テルモ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷適合本体W300、W100質量(g)124外形寸法(mm)幅152×長さ504(チューブを除く)適合腕周(cm)22~32
ロックコネクター
TERMO(テルモ)¥4,098税込¥4,5081箱(10個)翌々日出荷輸液ライン等接続部のメステーパーをオステーパーに変換。アズワン品番61-9704-96医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000042医薬品医療機器等法一般医療機器
手首式血圧計
TERMO(テルモ)¥6,798税込¥7,4781台4日以内出荷かんたん はっきり大画面。 かんたん操作でわかりやすい。 シンプルな機能で選びたい。測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g質量(g)約101(乾電池除く)電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内測定方式オシロメトリック法医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00013000測定部位手首式使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約250回使用可能測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
採血ホルダー ベノジェクトIIホルダー XX-VP010シリーズ
TERMO(テルモ)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(100個)当日出荷採血ホルダー。アズワン品番61-9705-76医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000003医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,798税込¥4,1781箱(100本)9日以内出荷材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー色緑容量(mL)2.5(中口)アズワン品番9-1399-02医療機器承認・認証・届出番号汎用注射筒医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,998税込¥4,3981箱(100本)当日出荷材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー色赤容量(mL)5(中口)アズワン品番9-1400-01
電子血圧計(上腕式)
TERMO(テルモ)¥7,398税込¥8,1381台3日以内出荷「毎日測る」を考えた血圧計です。かんたんシンプル操作。わかりやすくシンプルな機能。メモリ60回分。セット内容添付文書、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3アルカリ乾電池4本色ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00011000一般的名称(薬事)自動電子血圧計松吉医科器械コード24-8890-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
W5200・W3200・W1200用ACアダプター
TERMO(テルモ)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷血圧計W5200・W3200・W1200用ACアダプターです対象機種ES-W5200ZZ、ES-W3200ZZ、ES-W1200ZZ
シリンジ用ルアーキャップ
TERMO(テルモ)¥4,498税込¥4,9481箱(50個)翌々日出荷ルアーキャップ。アズワン品番61-9704-81医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
手首式血圧計
TERMO(テルモ)¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷正しい測定をアシスト。 初めての血圧測定だから、アシスト機能を重視。 いつもとの「違い」を知らせてほしい。測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g質量(g)約101(乾電池除く)電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内測定方式オシロメトリック法医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00014000測定部位上腕式使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約180回使用可能測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
アームイン血圧計
TERMO(テルモ)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷タッチするだけでデータ送信。 腕帯を巻かずに、ワンボタンでカンタン測定。付属品電子添文、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)質量(g)本体:約890(電池除く)電源単3電池×4本/ACアダプタ(別売)測定方式リバロッチ・コロトコフ法表示最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×177×229通信方式NFC-Fメモリー360回電池寿命約250回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000測定部位上腕式測定可能寸法(mm)腕周囲:約180~330医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
輸液セット テルフュージョン PPロックコネクター
TERMO(テルモ)1箱(50本)翌々日出荷から7日以内出荷付属品中間チューブ材質PVC(塩化ビニル樹脂)、PP(ポリプロピレン)針形状びん針:スリムプラスチック型医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00017一般的名称単回使用採血用針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ウロガードプラス 閉鎖式導尿バッグ
TERMO(テルモ)¥3,798税込¥4,1781箱(5個)翌々日出荷天地長は255mmで、低ベッドにも対応します。クレンメ操作がしやすい柔軟な排液チューブです。材質EVA(PVCフリー)寸法(mm)255×320容量(mL)2500アズワン品番7-4613-01
テルモ電子体温計 P330
TERMO(テルモ)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷検温終了音の音圧レベルを従来の4倍以上にするとともに、誰にでも聞き取りやすいメロディーを採用しています。 体温上昇データを基に開発したアルゴリズムで解析。10分後の平衡温を短時間で演算し、約30秒で正確に検温します。 検温終了のメロディーが流れるとバックライトが2秒間点灯。大きな液晶文字を採用し、表示がより見やすくなりました。 大きく押しやすい電源ボタン。保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。体調管理にうれしい前回値メモリー表示。 しっかりと持ちやすい本体形状。電池をムダなく、オートパワーオフ。コインで開閉。電池交換も簡単。電源リチウムボタン電池CR2032×1個温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.1℃測定時間予測検温時間:約30秒(メロディーで告知)、約4分30秒後実測表示に切り替え、実測検温時間:約10分(メロディーで告知)メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測検温1日2回約1.5年、実測検温1日2回約10か月医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00062000バックライト付き検温部位わき下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥4,498税込¥4,9481箱(25本)翌々日出荷カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。容量(mL)30アズワン品番61-9704-67医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,898税込¥4,2881箱(100本)9日以内出荷材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー色黄容量(mL)2.5(中口)アズワン品番9-1399-04
テルモシリンジ SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷用途・容量に応じて選べる、使いやすいデザインのシリンジ。容量(mL)20アズワン品番61-9704-64医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,498税込¥3,8481箱(20本)9日以内出荷用途・容量に応じて選べる、使いやすいデザインのシリンジ。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
電子血圧計 上腕式
TERMO(テルモ)¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷家庭における血圧分類の基準値との比較もできる血圧レベル表示機能付です。腕帯巻き状態お知らせマーク、正常測定マークでわかりやすくお知らせします。ゆっくり加圧し、加圧音にも配慮しています。測定範囲(脈拍)30~199拍/分電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)本体質量(g)約315寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×114×70.4測定方法オシロメトリック法機能平均値:○:血圧分類(レベル)表示:○、体動表示:○、脈間隔変動マーク:○、脈拍血圧同時表示:○測定範囲(mmHg)(圧力)3~300記憶容量60回×2人分オートパワーオフ○電池寿命約450回時計機能○アズワン品番8-4784-31医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00012000測定部位上腕式一般的名称自動電子血圧計適合腕周(cm)約22~36医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
連結管 テルフュージョン びん針 TCシリーズ
TERMO(テルモ)1箱(50本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷血液バッグまたはガラス瓶同士を接続することにより、大量の連続的な輸注が可能です。薬剤の混合も容易になります。医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15400BZZ00289一般的名称輸血用連結管医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
三方活栓 テルフュージョン キャップのみ 密栓用
TERMO(テルモ)1箱(100個)翌々日出荷材質PC(ポリカーボネート)タイプキャップのみ(密栓用)アズワン品番7-4622-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15600BZZ01333一般的名称輸液ポンプ用ストップコック医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
医療・介護用品 の新着商品
マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140G-A(ライトグリーン) IVスタンド 01-4845-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140G-A松吉医科器械税込¥47,278¥42,980














![電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ TERMO(テルモ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26107894-230518-02.jpg)