絞り込み
医薬品医療機器等法
  • 医家向け管理医療機器(6)
  • 届出不要の管理医療機器(8)
ブランド
  • TERMO(テルモ)
  • パール(PEARL)(324)
  • DANNO(ダンノ)(217)
  • 貝印(128)
  • タニタ(106)
  • ピップ(94)
  • ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](94)
  • D&M(86)
  • アルインコ(84)
  • フレーバーライフ(84)
  • オムロンヘルスケア(82)
  • アルケア(79)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(77)
  • セルヴァン(76)
  • 秦運動具工業 (HATAS)(71)
  • アズワン(67)
  • 三進興産(67)
  • ケンツメディコ(65)
  • ハート光学(61)
  • ソルボセイン(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テルモ電子体温計 C231 TERMO(テルモ)

    テルモ電子体温計 C231

    TERMO(テルモ)(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    平均約20秒、スピード検温式。 わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 検温終了時にバックライトが点灯します。 すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
    電源アルカリマンガン電池LR41×2温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.1℃測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000バックライト付き検温部位わき下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • テルモ電子体温計C232 TERMO(テルモ)

    テルモ電子体温計C232

    TERMO(テルモ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    聞き取りやすいお知らせ音で検温終了が分かりやすい。音穴を追加したことで従来比2倍の音圧で聞き取りやすさに配慮しました。また、脇から取り出さなかった場合繰り返しお知らせ音が鳴るのでさらに安心です。 体温計のパイオニアとしてこれまでに蓄積された膨大な体温上昇データをもとに開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析。これにより約10分後の平衡温を短時間に演算し、平均約20秒というスピードで予測。約10分の実測検温も可能です。 電源消し忘れに安心のオートパワーオフ機能付き。 前回値メモリー表示/電池交換可能/ピポピポ音/オートパワーオフ/収納ケースあり
    付属品取扱説明書兼EMC技術資料/品質保証書、収納ケース仕様体温表示:3桁+℃、0.1℃毎、検温終了:ピポピポ音/繰り返しお知らせ質量(g)約12.5(電池含む)電源アルカリマンガン電池L41×2測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温/約20秒・実測検温/約10分 兼用)外寸(mm)長さ129×幅17.6×厚さ12.6温度精度±0.1℃機能メモリ(前回値)、オートパワーオフ(約3分)、医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:230AABZX00036000検温部位脇下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • 電子血圧計 アームイン TERMO(テルモ)

    電子血圧計 アームイン

    TERMO(テルモ)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
    セット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000一般的名称(薬事)自動電子血圧計松吉医科器械コード24-8886-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 血圧計腕帯W3200、W1200用 TERMO(テルモ)

    血圧計腕帯W3200、W1200用

    TERMO(テルモ)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    血圧計W3200・W1200用の腕帯です。
    対象機種ES-W3200ZZ、ES-W1200ZZ
  • テルモ 電子体温計 TERMO(テルモ)

    テルモ 電子体温計

    TERMO(テルモ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    アルコール消毒可能です。 脇下で測定します。 予測検温時間:平均約30秒。 ケースから出すだけで電源が入ります。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00003000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • 電子血圧計アームイン用ACアダプター TERMO(テルモ)

    電子血圧計アームイン用ACアダプター

    TERMO(テルモ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様ACアダプターアズワン品番7-4631-11
  • テルモ血圧計W300、W100用腕帯 TERMO(テルモ)

    テルモ血圧計W300、W100用腕帯

    TERMO(テルモ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合本体W300、W100質量(g)124外形寸法(mm)幅152×長さ504(チューブを除く)適合腕周(cm)22~32
  • 電子体温計P237/-/- TERMO(テルモ)

    電子体温計P237/-/-

    TERMO(テルモ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 血圧計腕帯W5200用 TERMO(テルモ)

    血圧計腕帯W5200用

    TERMO(テルモ)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    装着かんたんハード腕帯。血圧計W5200用の腕帯です。
    対象機種ES-W5200ZZ
  • 電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ TERMO(テルモ)

    電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ

    TERMO(テルモ)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    本体もケースも清拭・浸漬消毒可能。ケースからの出し入れでON/OFF。大きく見やすい液晶画面。
    寸法(mm)129×17.6×12.6質量(g)約13.0タイプ電子体温計[病院用]電源LR41ボタン電池×2個(交換不可)測定方式予測(平均約30秒)・実測(約10分)アズワン品番64-8891-16医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00003検温部位腋下(1本)医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • 手首式血圧計 TERMO(テルモ)

    手首式血圧計

    TERMO(テルモ)
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷
    かんたん はっきり大画面。 かんたん操作でわかりやすい。 シンプルな機能で選びたい。
    測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g質量(g)約101(乾電池除く)電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内測定方式オシロメトリック法医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00013000測定部位手首式使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約250回使用可能測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 電子血圧計(上腕式) TERMO(テルモ)

    電子血圧計(上腕式)

    TERMO(テルモ)
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    「毎日測る」を考えた血圧計です。かんたんシンプル操作。わかりやすくシンプルな機能。メモリ60回分。
    セット内容添付文書、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3アルカリ乾電池4本ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00011000一般的名称(薬事)自動電子血圧計松吉医科器械コード24-8890-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • テルモ血圧計用ACアダプタ TERMO(テルモ)

    テルモ血圧計用ACアダプタ

    TERMO(テルモ)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    適合本体W500、W300、W100
  • テルモ電子体温計 P330 TERMO(テルモ)

    テルモ電子体温計 P330

    TERMO(テルモ)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    検温終了音の音圧レベルを従来の4倍以上にするとともに、誰にでも聞き取りやすいメロディーを採用しています。 体温上昇データを基に開発したアルゴリズムで解析。10分後の平衡温を短時間で演算し、約30秒で正確に検温します。 検温終了のメロディーが流れるとバックライトが2秒間点灯。大きな液晶文字を採用し、表示がより見やすくなりました。 大きく押しやすい電源ボタン。保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。体調管理にうれしい前回値メモリー表示。 しっかりと持ちやすい本体形状。電池をムダなく、オートパワーオフ。コインで開閉。電池交換も簡単。
    電源リチウムボタン電池CR2032×1個温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.1℃測定時間予測検温時間:約30秒(メロディーで告知)、約4分30秒後実測表示に切り替え、実測検温時間:約10分(メロディーで告知)メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測検温1日2回約1.5年、実測検温1日2回約10か月医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00062000バックライト付き検温部位わき下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • W5200・W3200・W1200用ACアダプター TERMO(テルモ)

    W5200・W3200・W1200用ACアダプター

    TERMO(テルモ)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    血圧計W5200・W3200・W1200用ACアダプターです
    対象機種ES-W5200ZZ、ES-W3200ZZ、ES-W1200ZZ
  • 手首式血圧計 TERMO(テルモ)

    手首式血圧計

    TERMO(テルモ)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    正しい測定をアシスト。 初めての血圧測定だから、アシスト機能を重視。 いつもとの「違い」を知らせてほしい。
    測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g質量(g)約101(乾電池除く)電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内測定方式オシロメトリック法医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00014000測定部位上腕式使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約180回使用可能測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • アームイン血圧計 TERMO(テルモ)

    アームイン血圧計

    TERMO(テルモ)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    タッチするだけでデータ送信。 腕帯を巻かずに、ワンボタンでカンタン測定。
    付属品電子添文、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)質量(g)本体:約890(電池除く)電源単3電池×4本/ACアダプタ(別売)測定方式リバロッチ・コロトコフ法表示最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×177×229通信方式NFC-Fメモリー360回電池寿命約250回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000測定部位上腕式測定可能寸法(mm)腕周囲:約180~330医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 電子血圧計 上腕式 TERMO(テルモ)

    電子血圧計 上腕式

    TERMO(テルモ)
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    家庭における血圧分類の基準値との比較もできる血圧レベル表示機能付です。腕帯巻き状態お知らせマーク、正常測定マークでわかりやすくお知らせします。ゆっくり加圧し、加圧音にも配慮しています。
    測定範囲(脈拍)30~199拍/分電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)本体質量(g)約315寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×114×70.4測定方法オシロメトリック法機能平均値:○:血圧分類(レベル)表示:○、体動表示:○、脈間隔変動マーク:○、脈拍血圧同時表示:○測定範囲(mmHg)(圧力)3~300記憶容量60回×2人分オートパワーオフ電池寿命約450回時計機能アズワン品番8-4784-31医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00012000測定部位上腕式一般的名称自動電子血圧計適合腕周(cm)約22~36医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531 TERMO(テルモ)

    WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531

    TERMO(テルモ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。 平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。 バックライトと見やすい液晶文字。
    スウィートピンク電源アルカリマンガン電池LR41×2測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯)電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)測定温度範囲(℃)32.00~42.00医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数前回値検温部位口中医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • WOMAN℃ テルモ女性体温計 W525ZZ TERMO(テルモ)

    WOMAN℃ テルモ女性体温計 W525ZZ

    TERMO(テルモ)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。 水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。 暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。
    電源リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可)測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)測定時間予測:約20秒、実測:約5分機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯)電池寿命1日1回で約1年測定温度範囲(℃)32.00~42.00医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00142000RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数480日分検温部位口腔(舌下)医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531 TERMO(テルモ)

    WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531

    TERMO(テルモ)
    2,998税込3,298
    1台
    11日以内出荷
    平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。 本体とケースは丸ごと水で洗えるので、いつでも清潔に保てます。 スイッチを押せばバックライトが点灯。うす暗い部屋でも測定値が確認できます。 くわえてもすべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回メモリー表示。
    ライムグリーン電源アルカリマンガン電池LR41×2温度範囲(℃)32.00~42.00測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99、38.01~42.00℃)測定時間予測:平均約20秒、実測:約5分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000バックライト付き検温部位口中医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルスケア