医療・介護用品 :「医療用 電源」の検索結果
収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。
本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。
検温終了をお知らせするピポピポ音。
保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位わき下
温度範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度±0.1℃
測定時間予測:平均約30秒、実測:約10分
対応可能薬品エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム
電池寿命予測測定時:約10000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00106000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
家庭における血圧分類の基準値との比較もできる血圧レベル表示機能付です。腕帯巻き状態お知らせマーク、正常測定マークでわかりやすくお知らせします。ゆっくり加圧し、加圧音にも配慮しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×114×70.4
本体質量(g)約315
測定方法オシロメトリック法
測定範囲(mmHg)(圧力)3~300
測定範囲(脈拍)30~199拍/分
適合腕周(cm)約22~36
記憶容量60回×2人分
機能平均値:○:血圧分類(レベル)表示:○、体動表示:○、脈間隔変動マーク:○、脈拍血圧同時表示:○
時計機能○
オートパワーオフ○
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
電池寿命約450回
一般的名称自動電子血圧計
測定部位上腕式
アズワン品番8-4784-31
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00012000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
平均約20秒、スピード検温式。
わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。
検温終了時にバックライトが点灯します。
すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位わき下
温度範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度±0.1℃
測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分
メモリー前回値
オートパワーオフ約3分
電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000
バックライト付き
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
聞き取りやすいお知らせ音で検温終了が分かりやすい。音穴を追加したことで従来比2倍の音圧で聞き取りやすさに配慮しました。また、脇から取り出さなかった場合繰り返しお知らせ音が鳴るのでさらに安心です。
体温計のパイオニアとしてこれまでに蓄積された膨大な体温上昇データをもとに開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析。これにより約10分後の平衡温を短時間に演算し、平均約20秒というスピードで予測。約10分の実測検温も可能です。
電源消し忘れに安心のオートパワーオフ機能付き。
前回値メモリー表示/電池交換可能/ピポピポ音/オートパワーオフ/収納ケースあり
仕様体温表示:3桁+℃、0.1℃毎、検温終了:ピポピポ音/繰り返しお知らせ
付属品取扱説明書兼EMC技術資料/品質保証書、収納ケース
質量(g)約12.5(電池含む)
電源アルカリマンガン電池L41×2
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測式(予測検温/約20秒・実測検温/約10分 兼用)
外寸(mm)長さ129×幅17.6×厚さ12.6
温度精度±0.1℃
機能メモリ(前回値)、オートパワーオフ(約3分)、
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:230AABZX00036000
検温部位脇下
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
しっかり測れる、サポート機能腕帯
は巻きやすさ重視。
AC電源で経済的に。
朝晩の記録、2人分のメモリに。
付属品電子添文、取扱説明書/品質保証書、ACアダプタ、保管用収納袋、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)
質量(g)本体:約315(乾電池を除く)
電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池4本使用時)、AC100-240 50/60Hz 0.16-0.12A(専用ACアダプタ使用時)
測定方式オシロメトリック法
表示最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約114×174×70.4
メモリー60回×2人分
電池寿命約450回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00013000
測定部位上腕式
測定可能寸法(mm)腕周囲:約170~360
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
検温終了音の音圧レベルを従来の4倍以上にするとともに、誰にでも聞き取りやすいメロディーを採用しています。
体温上昇データを基に開発したアルゴリズムで解析。10分後の平衡温を短時間で演算し、約30秒で正確に検温します。
検温終了のメロディーが流れるとバックライトが2秒間点灯。大きな液晶文字を採用し、表示がより見やすくなりました。
大きく押しやすい電源ボタン。保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。体調管理にうれしい前回値メモリー表示。
しっかりと持ちやすい本体形状。電池をムダなく、オートパワーオフ。コインで開閉。電池交換も簡単。
検温部位わき下
温度範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源リチウムボタン電池CR2032×1個
測定精度±0.1℃
測定時間予測検温時間:約30秒(メロディーで告知)、約4分30秒後実測表示に切り替え、実測検温時間:約10分(メロディーで告知)
メモリー前回値
オートパワーオフ約3分
電池寿命予測検温1日2回約1.5年、実測検温1日2回約10か月
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00062000
バックライト付き
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
本体もケースも清拭・浸漬消毒可能。ケースからの出し入れでON/OFF。大きく見やすい液晶画面。
寸法(mm)129×17.6×12.6
質量(g)約13.0
タイプ電子体温計[病院用]
電源LR41ボタン電池×2個(交換不可)
測定方式予測(平均約30秒)・実測(約10分)
アズワン品番64-8891-16
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00003
検温部位腋下(1本)
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
タッチするだけでデータ送信。
腕帯を巻かずに、ワンボタンでカンタン測定。
付属品電子添文、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)
質量(g)本体:約890(電池除く)
電源単3電池×4本/ACアダプタ(別売)
測定方式リバロッチ・コロトコフ法
表示最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×177×229
通信方式NFC-F
メモリー360回
電池寿命約250回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000
測定部位上腕式
測定可能寸法(mm)腕周囲:約180~330
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
かんたん はっきり大画面。
かんたん操作でわかりやすい。
シンプルな機能で選びたい。
測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g
質量(g)約101(乾電池除く)
電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)
精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内
測定方式オシロメトリック法
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00013000
測定部位手首式
使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約250回使用可能
測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
正しい測定をアシスト。
初めての血圧測定だから、アシスト機能を重視。
いつもとの「違い」を知らせてほしい。
測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g
質量(g)約101(乾電池除く)
電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)
精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内
測定方式オシロメトリック法
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00014000
測定部位上腕式
使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約180回使用可能
測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。
水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。
暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。
検温部位口腔(舌下)
測定温度範囲(℃)32.00~42.00
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可)
測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)
測定時間予測:約20秒、実測:約5分
機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯)
電池寿命1日1回で約1年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00142000
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリー数480日分
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。
本体とケースは丸ごと水で洗えるので、いつでも清潔に保てます。
スイッチを押せばバックライトが点灯。うす暗い部屋でも測定値が確認できます。
くわえてもすべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回メモリー表示。
検温部位口中
温度範囲(℃)32.00~42.00
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
色ライムグリーン
電源アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99、38.01~42.00℃)
測定時間予測:平均約20秒、実測:約5分
メモリー前回値
オートパワーオフ約3分
電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000
バックライト付き
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。
平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。
バックライトと見やすい液晶文字。
検温部位口中
測定温度範囲(℃)32.00~42.00
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
色スウィートピンク
電源アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)
測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分
機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯)
電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリー数前回値
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。