収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。
本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。
検温終了をお知らせするピポピポ音。
保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位わき下
温度範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度±0.1℃
測定時間予測:平均約30秒、実測:約10分
対応可能薬品エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム
電池寿命予測測定時:約10000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00106000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
平均約20秒、スピード検温式。
わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。
検温終了時にバックライトが点灯します。
すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位わき下
温度範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度±0.1℃
測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分
メモリー前回値
オートパワーオフ約3分
電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000
バックライト付き
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
本体もケースも清拭・浸漬消毒可能。ケースからの出し入れでON/OFF。大きく見やすい液晶画面。
寸法(mm)129×17.6×12.6
質量(g)約13.0
タイプ電子体温計[病院用]
電源LR41ボタン電池×2個(交換不可)
測定方式予測(平均約30秒)・実測(約10分)
アズワン品番64-8891-16
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00003
検温部位腋下(1本)
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。
本体とケースは丸ごと水で洗えるので、いつでも清潔に保てます。
スイッチを押せばバックライトが点灯。うす暗い部屋でも測定値が確認できます。
くわえてもすべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回メモリー表示。
検温部位口中
温度範囲(℃)32.00~42.00
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
色ライムグリーン
電源アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99、38.01~42.00℃)
測定時間予測:平均約20秒、実測:約5分
メモリー前回値
オートパワーオフ約3分
電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000
バックライト付き
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。
平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。
バックライトと見やすい液晶文字。
検温部位口中
測定温度範囲(℃)32.00~42.00
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
色スウィートピンク
電源アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)
測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分
機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯)
電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリー数前回値
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。