前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適
体脂肪の増減、目標体重との差も自動で表示
のるだけではかれる体脂肪計
体重、体脂肪率、BMI、目標体重を表示
電源が自動的に切れるオートパワーオフ機能
バックライト付
材質本体:ABS樹脂、強化ガラス、ステンレス、脚部:シリコーン
電源単4形乾電池×4個(確認用付属)
最小表示(kg)15~100kg以下:0.1、100kg超え180kg以下:0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×245×24
計量範囲15.0~180.0kg
登録人数5人
体重、体脂肪、BMI、内臓脂肪レベルの前回測定値を表示
50g単位の計測で細かく体重管理ができる(15kg~100kgまで)
のるだけで体重を自動で測定
最大4人の個人データが登録可能
見やすいバックライト付
仕様ユーザー認識:あり、オートオン:あり
材質本体:強化ガラス、ABS樹脂、ステンレス
最小表示15~100kg未満:50g、100kg~135kg以下:100g
表示項目体重・体脂肪率・BMI・内臓脂肪レベル
バックライトあり
計量範囲15~135kg
登録人数4人
登録範囲個人データ番号・性別・身長・年齢
のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。
体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・内臓脂肪レベルを表示します。
持ち運びに便利な軽量ボディ。
材質ABS樹脂、TPE(熱可塑性エラストマー)
登録人数5人(10~90歳)
身長(cm)100~220
計量範囲5~150kg
表示単位(5~100kg)0.05kg、(100~150kg)0.1kg
機能ホールド機能(表示固定方式)、ローバッテリー表示
電源DC4.5V、単4形乾電池×3個
電池寿命約1年(1日3回はかった場合)
付属品単4形乾電池×3個(動作確認用)
測定項目体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル
種類ヘルスメーター
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。