医療・介護用品 :「水分 量 計」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用アプリで測定データを管理。最大10人分の測定結果を管理可能。アプリを起動してのるだけで自動的に記録!。推定年齢を含む11項目を測定できる。体重/BMI/体脂肪率/筋肉量の前回との差が見える。8項目を日/週/月でグラフ化。1年分の測定データを保存できる。約10秒で測定できる。見やすい白色LED表示。オートパワーオフ機能
仕様●BMI:0.0~100.0(0.1単位)●体水分率:0.0~100.0%(0.1%単位)●体脂肪率:0.0~100.0%(0.1%単位)●内臓脂肪レベル:0~20●基準体重との差(kg):0.1単位●基礎代謝量:0~12000kcal●適合年齢:18~70才●適合身長(cm):100~200●適合年齢:0~100才●推定骨量(kg):0.0~4.5(0.1単位)●登録可能人数:10人●筋肉量(kg):0.0~100.0(0.1単位)●計量範囲(kg):5.0~150.0 質量(g)約1300 身長(cm)30~300(1単位) 最小表示(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×260×24 電源(個)単4形乾電池×3 適応体重(kg)0~152 取扱説明書(2.28MB) 性別男性/女性
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。 体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・内臓脂肪レベルを表示します。 持ち運びに便利な軽量ボディ。
材質ABS樹脂、TPE(熱可塑性エラストマー) 登録人数5人(10~90歳) 身長(cm)100~220 計量範囲5~150kg 表示単位(5~100kg)0.05kg、(100~150kg)0.1kg 機能ホールド機能(表示固定方式)、ローバッテリー表示 電源DC4.5V、単4形乾電池×3個 電池寿命約1年(1日3回はかった場合) 付属品単4形乾電池×3個(動作確認用) 測定項目体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル 種類ヘルスメーター
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)