医療・介護用品 :「キャンプ用トイレ」の検索結果
かばんに入っていても、人に見られても恥ずかしくない、おしゃれな携帯型シャワートイレ。独自設計のストレートノズルで向けた方向に噴射できる。・用をたす前に便器が汚れている、または汚してしまった時。・キャンプ場や海外の公衆トイレが汚い時。ペットのお散歩のおともに。繰り返し使えるリチウムイオンバッテリー搭載。吐出量3モード切替(強:640ml/分、中:330ml/分、弱:160ml/分)。3種類のノズル(標準・ソフト・ストレート)付属。
付属品USBケーブル(USB-C/A)、収納袋
本体質量(g)200(USBケーブル除く)
充電時間フル:約2時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×53×159
タンク容量(mL)170
内蔵電池リチウムイオン電池DC3.7V 500mAh
定格入力DC5V 1A
連続使用回数約60回(強洗浄の場合)
1個
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。