ポータブルシャワートイレ Pokejet(ポケジェット)アピックス6日以内出荷
かばんに入っていても、人に見られても恥ずかしくない、おしゃれな携帯型シャワートイレ。独自設計のストレートノズルで向けた方向に噴射できる。・用をたす前に便器が汚れている、または汚してしまった時・キャンプ場や海外の公衆トイレが汚い時ペットのお散歩のおともに繰り返し使えるリチウムイオンバッテリー搭載。吐出量3モード切替(強:640ml/分、中:330ml/分、弱:160ml/分)3種類のノズル(標準・ソフト・ストレート)付属。
付属品USBケーブル(USB-C/A)、収納袋本体質量(g)200(USBケーブル除く)充電時間フル:約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×53×159タンク容量(mL)170内蔵電池リチウムイオン電池DC3.7V 500mAh定格入力DC5V 1A連続使用回数約60回(強洗浄の場合)